Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VALUE USB 3.0 to Gigabit Ethernet Converter - Netzwerkadapter (12.99.1105)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2199368
Hersteller:
     Value
Herst.-Nr.:
     12.99.1105
EAN/GTIN:
     7611990111381
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Medienkonverter
RJ-45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  VALUE USB 3.0 to Gigabit Ethernet Converter - Netzwerkadapter - SuperSpeed USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  12.99.1105
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  VALUE USB 3.0 to Gigabit Ethernet Converter - Netzwerkadapter
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
Ports  Gigabit Ethernet
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Systemanforderungen  Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
  
Netzwerk  
Ports  Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Statusanzeiger  Link/Aktivität
Leistungsmerkmale  Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
SuperSpeed USB 3.0
Ports:
Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Data Link Protocol:
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Statusanzeiger:
Link/Aktivität
Leistungsmerkmale:
Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45 , 1 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, USB Ethernet Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter, value, gigabit, ethernet, 1105, 12991105, konverter, 12.99.1105, converter, netzwerkadapter, secomp, 10/100/1000, mbit/sek, windows, rj45, buchse, 3.0., stecker, 1000, 101001000, mbitsek, mbit
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,89*
€ 15,51*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,76*
€ 17,58*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,21*
€ 19,19*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 21,84*
€ 25,24*
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,43*
€ 34,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Value
11.99.8874
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.