Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Lenovo Gen3 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) (00NA626)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IBM 00NA626 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
IBM 00NA626 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     2753I-2170928
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00NA626
EAN/GTIN:
     0883436658720
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo Gen3 - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 U/min - Express - für System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5"); Flex System x240 M5; System x3850 X6; x3950 X6
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  00NA626
Modell  Lenovo Gen3
EAN/UPC  0883436658720

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo Gen3 - Festplatte - 300 GB - SAS 6Gb/s
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
Datenübertragungsrate  600 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Hersteller-Vertriebsprogramm  IBM Express
Entwickelt für  System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5"); Flex System x240 M5 (2.5"); System x3850 X6 (2.5"); x3950 X6 (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  300 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS 6Gb/s
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Verschiedenes  
Hersteller-Vertriebsprogramm  IBM Express
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  IBM System x3850 X6 (2.5")
IBM System x3950 X6 (2.5")
Lenovo Flex System x240 M5 (2.5")
Lenovo System x3850 X6 (2.5")
Lenovo System x3950 X6 (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
300 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS 6Gb/s
Übertragungsrate Laufwerk:
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Hersteller-Vertriebsprogramm:
IBM Express
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, sas festplatte 15k 300gb, sas festplatte, sas festplatte 15k, system, lenovo, 15000, x3850, 2.5");, x3950, 3850, 3950, 300gb, 00na626, express, 2.5", gen3, festplatte, hotswap, 6gb/s, flex, x240, 6gbps, 6gbs, swap, g3hs, 2.5in, 2.5'', 25in
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 178,19*
€ 213,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 181,70*
€ 215,78*
€ 7,14*
ab € 180,49*
€ 215,79*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,78*
€ 256,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,03*
€ 249,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,68*
€ 242,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,70*
€ 216,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.