Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2163148 Herst.-Nr.: 828019 EAN/GTIN: 4005546806976 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DURABLE POCKETFIX - CD/DVD-Hülle - Kapazität: 1 CD/DVD - durchsichtig (Packung mit 100) | Gruppe | Speicherzubehör | Hersteller | DURABLE Hunke und Jochheim | Hersteller Art. Nr. | 8280-19 | Modell | POCKETFIX | EAN/UPC | 4005546806976 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DURABLE POCKETFIX CD/DVD-Hülle | Produkttyp | CD/DVD-Hülle | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Kapazität | 1 CD/DVD | Farbe | Durchsichtig | Ausführliche Details Allgemein | | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | CD/DVD-Hülle | Kapazität | 1 CD/DVD | Farbe | Durchsichtig | | | Verschiedenes | | Leistungsmerkmale | Selbstklebende Verstärkung, ausklappbarer Fuß | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Packungsmenge: | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | CD/DVD-Hülle | Kapazität: | 1 CD/DVD | Farbe: | Durchsichtig | Leistungsmerkmale: | Selbstklebende Verstärkung, ausklappbarer Fuß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Selbstklebetaschen, DVD Hülle, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable selbstklebe-tasche, selbstklebe taschen, dvd hüllen transparent, 828019, durable, cd/dvd, pocketfix, cddvd, selbstklebetasche, pocketfix®, pckg., stück, pckg, stck, cd/dvdhülle, kapazität:, durchsichtig, packung, cddvdhlle, kapazitt, hülle, kapazität |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 17,02* | € 23,41* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,00* | € 23,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 17,07* | € 23,52* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 17,79* | € 24,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 31,37* | € 42,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|