Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2155054 Herst.-Nr.: SDCFXSB-032G-G46 EAN/GTIN: 0619659123680 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 32 GB - 567x - CompactFlash | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SanDisk | Hersteller Art. Nr. | SDCFXSB-032G-G46 | Modell | Extreme | EAN/UPC | 0619659123680 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 32 GB - CompactFlash | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Formfaktor | CompactFlash Card | Speicherkapazität | 32 GB | Geschwindigkeit | 567x | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität | 32 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Geschwindigkeit | 567x | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 120 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 85 MB/s | Formfaktor | CompactFlash Card | Besonderheiten | UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-20 | | |
| | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -25 °C | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Flash-Speicherkarte | Speicherkapazität: | 32 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Geschwindigkeit: | 567x | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 120 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 85 MB/s | Formfaktor: | CompactFlash Card | Besonderheiten: | UDMA 7 Mode, Video Performance Guarantee (VPG)-20 | Min Betriebstemperatur: | -25 °C | Max. Betriebstemperatur: | 85 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, sd card 32gb sandisk, cf-card, cf-card sandisk, sandisk, extreme, compactflash, sdcfxsb032gg46, sdcfxsb, 032g, flashspeicherkarte, flash, speicherkarte, 567x, 32gb, 120mbs, card, 120mb/s, 120mb, compact, 00124093, write, udma7, 85mbs, 85mb/s, 6196591236806, 85mb, r120/w60, flashcard, speicherkapazität |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 25,87* | € 34,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,46* | € 35,01* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 26,98* | € 35,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,67* | € 36,54* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,79* | € 50,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|