Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2143688 Herst.-Nr.: CSV-3103D EAN/GTIN: 8717249401070 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Club3D SenseVision USB 3.0 4K Docking Station - Docking Station - USB - DVI, HDMI, DP - GigE | Gruppe | Anschlusserweiterung | Hersteller | Club 3D | Hersteller Art. Nr. | CSV-3103D | EAN/UPC | 8717249401070 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Club3D SenseVision USB 3.0 4K Docking Station - Docking Station - DVI, HDMI, DP | Produkttyp | Docking Station | Docking-Schnittstelle | USB | Videoschnittstellen | DVI, HDMI, DP | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 18.9 cm x 7.45 cm x 2.63 cm | Netzwerk | Gigabit Ethernet | Stromversorgung | Netzteil | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Docking Station | Breite | 18.9 cm | Tiefe | 7.45 cm | Höhe | 2.63 cm | | | Netzwerk | | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | | | Erweiterung/Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Display / Video - DVI-Analog/Digital (Dual Link) Ausgang - DVI kombiniert, 24+5-polig 1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A 1 x USB 2.0 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm 1 x Mikrofon - Eingang - mini-Telefon Mono 3,5 mm 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - extern | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Netzteil | | | Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Windows 8, Windows 8.1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Produkttyp: | Docking Station | Breite: | 18.9 cm | Tiefe: | 7.45 cm | Höhe: | 2.63 cm | Data Link Protocol: | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel - extern | Stromversorgungsgerät: | Netzteil | Erforderliches Betriebssystem: | Microsoft Windows 7 SP1 oder höher, Windows 8, Windows 8.1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter HDMI, HDMI Adapter, Laptop Docking Station, Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, docking station club 3d, dockingstation für tablet, club3d, station, sensevision, docking, 3103, csv3103d, 3103d, club, dockingstation, hdmi, gige, usb30, usb3.0, buchse, 1000, schwarz, usb3, usb3.0/, dvi/hdmi/displayport/rj45, 2xusb3.0, 3xusb3/hdmi/dp/dvi/, black, retail, dock, kabel, mbit/sek |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 117,61* | € 147,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 117,92* | € 147,73* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 126,61* | € 157,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 132,37* | € 164,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 160,38* | € 197,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|