Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER Blaze B30 - USB-Flash-Laufwerk - 128GB - USB3.0 - Schwarz (SP128GBUF3B30V1K)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2127926
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP128GBUF3B30V1K
EAN/GTIN:
     4712702635188
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER Blaze B30 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0 - Schwarz
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP128GBUF3B30V1K
Modell  SILICON POWER Blaze B30
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER Blaze B30 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.0
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Software inbegriffen  Recuva File Recovery
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Schwarz
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.0
Besonderheiten  LED-Zugriffsanzeige, drehbarer Deckel
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Recuva File Recovery
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  53.7 mm
Tiefe  18 mm
Höhe  10.3 mm
Gewicht  14.8 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Schwarz
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
Interfacetyp:
USB 3.0
Besonderheiten:
LED-Zugriffsanzeige, drehbarer Deckel
Software inbegriffen:
Recuva File Recovery
Breite:
53.7 mm
Tiefe:
18 mm
Höhe:
10.3 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 128 gb usb 3.0, flash stick, usb 3.0 flash stick, silicon, power, schwarz, sp128gbuf3b30v1k, 128gb, siliconpower, blaze, usbstick, usbflashlaufwerk, stick, flash, laufwerk, usb3.0, black, drehring, usb30, usb3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,66*
€ 19,51*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 13,72*
€ 19,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,74*
€ 28,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.