Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X654de, X656de, X656dte, X658de, X658dfe, X658dme, X658dte, X658dtfe, X658dtme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-212045
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     0X654X21E
EAN/GTIN:
     0734646073899
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone LCCP - für Lexmark X654de, X656de, X656dte, X658de, X658dfe, X658dme, X658dte, X658dtfe, X658dtme
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  X654X21E
Modell  
EAN/UPC  7346460738996

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - original - Tonerpatrone - LCCP
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
Kompatibel mit  Lexmark X654de MFP, X656de MFP, X656dte MFP, X658de MFP, X658dfe, X658dfe MFP, X658dme MFP, X658dte MFP, X658dtfe MFP, X658dtme, X658dtme MFP

Ausführliche Details

Allgemein  
Transportbreite  40 cm
Transporttiefe  16.2 cm
Transporthöhe  30 cm
Transportgewicht  3 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
  
Verschiedenes  
Preistyp  Lexmark Cartridge Collection Program
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark X654de MFP, X656de MFP, X656dte MFP, X658de MFP, X658dfe, X658dfe MFP, X658dme MFP, X658dte MFP, X658dtfe MFP, X658dtme, X658dtme MFP

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,1 kg
Transportbreite:
40 cm
Transporttiefe:
16.2 cm
Transporthöhe:
30 cm
Transportgewicht:
3 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 36000 Seiten bei 5% Deckung
Preistyp:
Lexmark Cartridge Collection Program

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 654; X 654 DE MFP; X 654 E; X 654 Series; X 656; X 656 DE MFP; X 656 DTE MFP; X 656 Series; X 658; X 658 DE MFP; X 658 DFE MFP; X 658 DME MFP; X 658 DTE MFP; X 658 DTFE MFP; X 658 DTME MFP
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lasertoner lexmark schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, lexmark, schwarz, x654x21e, besonders, hohe, ergiebigkeit, original, tonerpatrone, lccp, x654de, x656de, x656dte, x658de, x658dfe, x658dme, x658dte, x658dtfe, x658dtme, toner, x658, 0x654x21e, x654, x656, standardkapazität, 36.000, seiten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 507,18*
€ 571,40*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,43*
€ 604,93*
Frei Haus
ab € 539,70*
€ 621,04*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,81*
€ 623,62*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 637,82*
€ 698,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 698,21*
€ 830,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 674,93*
€ 803,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,82*
€ 793,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,90*
€ 780,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 637,82*
€ 759,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
X644X11E
ab € 412,21*
Ähnlich
Lexmark
X644X21E
ab € 495,37*
Ähnlich
Lexmark
X644A11E
ab € 255,92*
Ähnlich
Lexmark
X644H11E
ab € 380,53*
Ähnlich
Lexmark
X644A21E
ab € 306,78*
Ähnlich
Lexmark
X654X11E
ab € 454,60*
Ähnlich
Lexmark
X651H11E
ab € 422,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.