Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba TEC B-EX4T1-TS12-QM-R - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (12 cm) - 305 dpi - bis zu 355 mm/Sek. - USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2104203
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     18221168769
EAN/GTIN:
     5711045982149
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker

Übersicht

Kurzinfo  Toshiba TEC B-EX4T1-TS12-QM-R - Etikettendrucker - TD/TT - Rolle (12 cm) - 305 dpi - bis zu 355 mm/Sek. - USB, LAN
Gruppe  Drucker
Hersteller  Toshiba
Hersteller Art. Nr.  18221168769
Modell  TEC B-EX4T1-TS12-QM-R
EAN/UPC  5711045982149

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Toshiba TEC B-EX4T1-TS12-QM-R - Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer
Max. Mediengröße  Rolle (12 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  120 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 355 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)  305 dpi
Schnittstelle  USB, LAN
Druckersprache  ZPL II
Barcodes  GS1 DataBar
Medientyp  Etiketten, Endlospapier
Schriftarten  Outline
Netzwerk  Netzwerkadapter
Druckermerkmale  RFID-fähig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.8 cm x 46 cm x 31 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer
  
Drucker  
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 355 mm/Sek - 305 dpi
Eingebaute Geräte  Status-LCD
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB, LAN
Max. Auflösung (S/W)  305 dpi
Druckersprache  ZPL II
Schriftarten  Outline
Enthaltene Schriftarten  1 x Outline
Barcodes  GS1 DataBar
Druckermerkmale  RFID-fähig
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße  Rolle (12 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)  120 mm
Max. Druckbreite  104 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser  200 mm
Rollenkerndurchmesser  25 mm
Vorlageneinzug für Medien  1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (12 cm)
  
Netzwerk  
Netzwerk  Netzwerkadapter
Remoteverwaltungsprotokoll  SNMP
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x LAN - RJ-45
1 x USB 2.0
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Umweltschutzstandards  
ENERGY STAR  Ja
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  27.8 cm
Tiefe  46 cm
Höhe  31 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
18,6 kg
Druckertyp:
Etikettendrucker - Thermodirekt/Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit:
Bis zu 355 mm/Sek - 305 dpi
Eingebaute Geräte:
Status-LCD
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB, LAN
Max. Auflösung (S/W):
305 dpi
Druckersprache:
ZPL II
Schriftarten:
Outline
Enthaltene Schriftarten:
1 x Outline
Barcodes:
GS1 DataBar
Druckermerkmale:
RFID-fähig
Medientyp:
Etiketten, Endlospapier
Max. Mediengröße:
Rolle (12 cm)
Max. Mediengröße (angepasst):
120 mm
Max. Druckbreite:
104 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
200 mm
Rollenkerndurchmesser:
25 mm
Vorlageneinzug für Medien:
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (12 cm)
Netzwerk:
Netzwerkadapter
Remoteverwaltungsprotokoll:
SNMP
Verbindungen:
1 x LAN - RJ-45 , 1 x USB 2.0
Kennzeichnung:
RoHS
ENERGY STAR:
Ja
Breite:
27.8 cm
Tiefe:
46 cm
Höhe:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: Kassendrucker, Küchendrucker, POS-Drucker, Quittungdrucker, Quittungsdrucker, Beschriftungs-Gerät, Beschriftungsgerät, Etikettendrucker, Labeldrucker, Labelprinter, Thermotransferdrucker, toshiba thermotransferdrucker, thermotransferdrucker, thermo bondrucker, 18221168769, toshiba, bex4t1ts12qmr, ex4t1, ts12, bex4t1ts12, thermodir/trans.drucker, 305dpi, port, near, edge, etikettendrucker, thermodirekt, thermotransfer, rolle, mm/sek., thermodirtransdrucker, mmsek, thermodir, trans, drucker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.240,28*
€ 1.369,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.601,30*
€ 1.756,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,37*
€ 2.090,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,40*
€ 2.065,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.682,87*
€ 2.002,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.645,78*
€ 1.958,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.601,30*
€ 1.905,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Toshiba
18221165460
ab € 261,14*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0117201F
ab € 279,01*
Zubehör
Toshiba
18221165327
ab € 73,16*
Zubehör
Toshiba
18221165319
ab € 223,46*
Zubehör
Toshiba
182-21165-328
ab € 58,37*
Zubehör
Toshiba
18221165332
ab € 66,22*
Zubehör
Toshiba
18221165347
ab € 803,52*
Zubehör
Toshiba
18221165333
ab € 66,21*
Zubehör
Toshiba
0TSBC0112401F
ab € 30,46*
Zubehör
Toshiba
6BC02233900
ab € 246,03*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR009
ab € 1.002,05*
Zubehör
Toshiba
LBMLMR005
ab € 520,08*
Zubehör
Toshiba
6ZX00000053
ab € 81,34*
Zubehör
Toshiba
1TAXGAPINDUS
ab € 1.720,11*
Zubehör
Toshiba
18221165317
ab € 395,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.