Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic QuickScan I QM2430 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - RF(433 MHz) (QM2430-BK-433K1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2099714
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     QM2430-BK-433K1
EAN/GTIN:
     5712505218907
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic QuickScan I QM2430 - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - RF(433 MHz)
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  QM2430-BK-433K1
Modell  QuickScan I QM2430
EAN/UPC  

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  Datalogic QuickScan I QM2430 - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät - RF(433 MHz) - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Anschlusstechnik  Drahtlos
Wireless Connectivity  RF
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.1 cm x 9.1 cm x 16.3 cm
Gewicht  200 g

Ausführliche Details





Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite  4 mil
Scan-Elementtyp  2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle  610-650 nm
Scanmodus  Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz  35 cm
Skew (Grad)  60
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  EAN/JAN, Code 39, RSS-Code, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet , PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Kanadische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, MacroPDF417, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Green Spot-Technologie
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  RF
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  Tastaturweiche
RS-232
USB
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Cradle
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  RoHS, IP42, China RoHS
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Software  
Software inbegriffen  Datalogic Aladdin
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.1 cm
Tiefe  9.1 cm
Höhe  16.3 cm
Gewicht  200 g
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (non-condensing)
Drop Specification  1,5 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite:
4 mil
Scan-Elementtyp:
2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle:
610-650 nm
Scanmodus:
Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz:
35 cm
Skew (Grad):
60
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Funktionen:
Green Spot-Technologie
Wireless Connectivity:
RF
Schnittstellen:
Tastaturweiche , RS-232 , USB
Zubehör im Lieferumfang:
Cradle
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
RoHS, IP42, China RoHS
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Software inbegriffen:
Datalogic Aladdin
Breite:
4.1 cm
Tiefe:
9.1 cm
Höhe:
16.3 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (non-condensing)
Drop Specification:
1,5 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic handheld barcode scanner, barcode scanner, barcode scanner datalogic, 2430, datalogic, qm2430, quickscan, qm2430bk433k1, barcodescanner, 433k1, barcode, scanner, handgerät, 2dimager, decodiert, rf(433, handgert, rf433, imager, schwarz, mobile, cable, cradle, multiif, funkscanner, retail, multi, interface, rs232
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 7,50*
ab € 150,50*
€ 187,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 156,00*
€ 193,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 170,85*
€ 204,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 269,63*
€ 307,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,19*
€ 242,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,32*
€ 228,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,38*
€ 222,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
BC2030-BK-433
ab € 77,53*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-WH
ab € 13,63*
Zubehör
Datalogic
STD-QD24-BK
ab € 13,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.