Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobile - Laufwerk - DVD-RW - USB 2.0 - extern - für EliteBook 820 G1, 820 G2, 840 G1, 87XX; ENVY Pro; ProBook 430 G1, 45X G1, 650 G1; ZBook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2095182
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2305211
EAN/GTIN:
     5712505064955
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Laufwerk extern

Übersicht

Kurzinfo  HP Mobile - Laufwerk - DVD-RW - USB 2.0 - extern - für EliteBook 820 G1, 820 G2, 840 G1, 87XX; ENVY Pro; ProBook 430 G1, 45X G1, 650 G1; ZBook
Gruppe  Datenträgerlaufwerke
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  A2U57AA#AC3
Modell  HP Mobile
EAN/UPC  8861121717800

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP Mobile DVD-RW-Laufwerk - USB 2.0 - extern
Gerätetyp  DVD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle  USB 2.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.9 cm x 13.5 cm x 15.1 cm
Optischer Speicher  DVD-RW
Entwickelt für  HP 450, 455, 650, 655; EliteBook 2170, 2570, 820 G1, 820 G2, 840 G1, 84XX, 850 G1, 8570, 87XX; EliteBook Folio 9470; EliteBook Revolve 810 G1; ENVY Pro; Folio 13; Folio 13; ProBook 430 G1, 4340, 4440, 450 G0, 450 G1, 455 G1, 45XX, 470 G0, 470 G1, 4740, 64XX, 650 G1, 6570; Spectre XT Pro; ZBook

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DVD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle  USB 2.0
Breite  1.9 cm
Tiefe  13.5 cm
Höhe  15.1 cm
  
Optischer Speicher  
Typ  DVD-RW
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 450, 455, 650, 655
HP EliteBook 2170p, 2570p, 820 G1, 820 G2, 840 G1, 8460p, 8470p, 8470w, 850 G1, 8570p, 8570w, 8760w, 8770w
HP EliteBook Folio 9470m
HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet
HP ENVY Pro
HP Folio 13-1000ea, 13-1000eo, 13-1008tu, 13-1010ef, 13-1016tu, 13-1051nr
HP Folio 13
HP ProBook 430 G1, 4340s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 4540s, 4545s, 455 G1, 470 G0, 470 G1, 4740s, 6470b, 6475b, 650 G1, 6570b
HP Spectre XT Pro
HP ZBook

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
DVD-RW-Laufwerk - extern
Schnittstelle:
USB 2.0
Breite:
1.9 cm
Tiefe:
13.5 cm
Höhe:
15.1 cm
Typ:
DVD-RW
Schnittstellen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Weitere Suchbegriffe: externe DVD Laufwerke, hp usb dvd brenner, dvd laufwerk extern, hp dvd laufwerk extern, dvdrw, windows, 2305211, mobile, notebook, drive, a2u57aa#ac3, elitebook, 2000, compaq, 2133, 8570, a2u57aaac3, laufwerk, extern, 84xx, 87xx;, probook, dvd±rw, vista, 8530p, mininote, 8530, 87xx, mini, note
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
560
€ 10,00*
ab € 34,02*
€ 46,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,32*
€ 83,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,05*
€ 98,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,76*
€ 94,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.