Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE VGA-Kabel HD15 ST - BU 2,0m (11.04.5302)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-208074
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5302
EAN/GTIN:
     7611990111633
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
VGA Verlängerungskabel
  • Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker
  • Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei hoher Auflösung; mit Verstärker auch bis zu 100m
  • Doppeltgeschirmtes Kabel (Geflecht- und Folienschirm) bestehend aus: 3 Koaxleitungen für die RGB-Signale und 7 AWG 28 Adern
  • Handverriegelungsschrauben

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.04.5302
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  VGA-Kabel
Speditionsware  nein
Länge  2,0 m
Typ des linken Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben  ja
Kabelaufbau  3 Coax RGB 7xAWG28
Bruttogewicht  0.306 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5302
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
VGA-Kabel
Speditionsware:
nein
Länge:
2,0 m
Typ des linken Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Kabelaufbau:
3 Coax RGB 7xAWG28
Bruttogewicht:
0.306 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: svga kabel, roline, 5302, 11045302, vgakabel, hd15, 11.04.5302, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,72*
Frei Haus
ab € 7,22*
€ 10,41*
€ 8,95*
ab € 10,75*
€ 17,02*
2 Tage
37
€ 5,95*
ab € 10,78*
€ 17,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,43*
€ 24,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5310
ab € 20,34*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5320
ab € 43,84*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5303
ab € 7,81*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5306
ab € 11,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.