Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

xlyne Swing 8GB 8GB USB 2.0 Typ A Schwarz USB-Stick (177560-2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2076663
Hersteller:
     Xlyne
Herst.-Nr.:
     177560-2
EAN/GTIN:
     4002903022437
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive

Produkttext

Der USB Drive Swing SWG 8GB im edlen schwarzen Hochglanz Gehäuse macht sich an jedem USB-Port einfach gut. Der kombinierte sportliche Bügel aus Edelstahl zum Schutz des USB-Ports rundet das Design optisch ab. Swingen Sie den Swing-Bügel zur Seite und speichern Sie los. Nach Beendigung Ihres Speichervorganges swingen Sie den Bügel in die Ausgangsstellung zurück - bleiben Sie in Schwung, Ihr USB Drive ist es schließlich auch.

Hauptmerkmale

Leistung  
Kapazität  8 GB
USB-Version  USB 2.0
USB-Anschluss  Typ A
Lesegeschwindigkeit  8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  2,5 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme  Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Ja
Plug und Play  Ja
  
Design  
Formfaktor  Drehring
Produktfarbe  Schwarz
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
8 GB
USB-Version:
USB 2.0
USB-Anschluss:
Typ A
Lesegeschwindigkeit:
8 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2,5 MB/s
Unterstützte Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Plug und Play:
Ja
Formfaktor:
Drehring
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: USB Stick, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb 2.0 speicherstick 8gb, flash stick, usb 2.0 flash stick, 177560, xlyne, 1775602, usbstick, stick, swing, schwarz, usb2.0stick, usb20stick, usb2
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 8,73*
€ 10,95*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 15,35*
€ 18,90*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 15,35*
€ 18,90*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 15,40*
€ 18,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,13*
€ 10,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG