Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Standard - Tastatur - USB - Europa - für MultiSeat t200; Compaq Business Desktop dc7700; Flexible Thin Client t510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-207040
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DT528A#ABV
EAN/GTIN:
     0829160145099
Suchbegriffe:
HP Tastaturen
hp tastatur kabelgebunden
hp tastaturen

Übersicht

Kurzinfo  HPE Standard - Tastatur - USB - Europa - für MultiSeat t200; Compaq Business Desktop dc7700; Flexible Thin Client t510
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  DT528A#ABV
Modell  HPE Standard
EAN/UPC  0829160145099

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Standard - Tastatur - Europa
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Lokalisierung und Layout  Europa
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  16.3 cm x 45.8 cm x 2.5 cm
Gewicht  0.9 kg
Entwickelt für  HP 63XX; Business Desktop dc7800; MultiSeat t200; Point of Sale System rp5800; RP3 Retail System; RP7 Retail System; Thin Client t5730; Workstation xw4600, Z420, Z620, Z820; HPE t5145, t5540; Compaq Business Desktop dc7700; Compaq Thin Client t5735; Flexible Thin Client t510; Integrity rx2800 i2

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur
Schnittstelle  USB
  
Eingabegerät  
Lokalisierung und Layout  Europa
Region  Europa
Breite  16.3 cm
Tiefe  45.8 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  0.9 kg
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 1.8 m
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Compaq 100B
HP 100B, 1155, 500B, gt7720, gt7725, t5325, t5545, t5550, t5565, t5570, t5630w, t5740, t5740e, vc4820T, vc4825T
HP Elite 7000, 7100, 7200
HP Flexible t610, t610 PLUS
HP MultiSeat ms6200, t200
HP Point of Sale System rp5800
HP Pro 2000, 3000, 3005, 3010, 3015, 3120, 3125, 3130, 3135, 3300, 3305
HP RP3 Retail System 3100
HP RP7 Retail System 7800
HP Smart t410
HP Streaming Client st5548, st5738
HP Workstation xw4600, z210, z400, Z420, z600, Z620, z800, Z820
HP Compaq 4000 Pro, 500B, 505B, 6000 Pro, 6005 Pro, 6200 Pro, 6300 Pro, 6305 Pro, 8200 Elite, 8200 Elite USDT PC, Elite 8000, Elite 8000f, Elite 8100, Elite 8300
HP Compaq Business Desktop dc7800, dx2040, dx2420, dx7510
HP Compaq Thin Client t5730, t5730w
HPE t5145, t5540
HPE Compaq Business Desktop dc7700
HPE Compaq Thin Client t5735
HPE Flexible Thin Client t510
HPE Integrity rx2800 i2 Carrier-Grade Server
HPE ProLiant BL460c G7, BL465c G7, BL490c G7, BL620C G7, BL680c G7, BL685c G7, DL160se G6, DL165 G6, DL165 G7, DL165 G7 Base, DL165 G7 Entry, DL165 G7 Performance, DL165 G7 Special Server, DL170h G6, DL180 G6 Special Server, DL360 G6 Base, DL360 G6 Efficiency, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL370 G6 Base, DL370 G6 Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 High Efficiency, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL385 G5 Carrier-Grade, DL385 G6, DL385 G6 Base, DL385 G6 Entry, DL385 G6 High Performance, DL385 G7, DL385 G7 Base, DL385 G7 Entry, DL385 G7 Performance, DL585 G6, DL585 G6 Base, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, MicroServer, ML110 G6, ML110 G6 Base, ML110 G6 Performance, ML110 G6 Special Server, ML150 G5 Special Server, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, SL165z G6, SL165z G7

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur
Schnittstelle:
USB
Lokalisierung und Layout:
Europa
Region:
Europa
Breite:
16.3 cm
Tiefe:
45.8 cm
Höhe:
2.5 cm
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 1.8 m
Weitere Suchbegriffe: enterprise, dt528aabv, dt528a#abv, standard, tastatur, 2004, hewlett, packard, keyboard, arabic/us, europa, multiseat, t200;, compaq, business, desktop, dc7700;, flexible, thin, client, t510, basiskeyboard, 7700, arabicus, t200, dc7700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 10,00*
ab € 16,78*
€ 23,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,07*
€ 46,61*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.