Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 300GB 10.000Rpm 2.5" SAS (493083-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-206323
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     493083-001
EAN/GTIN:
     5704327583011
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Hewlett Packard Enterprise 300GB 10.000Rpm 2.5" SAS (493083-001)

Technische Daten

Kapazität in GB  300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min  10000
Schnittstelle  SAS
Anschluss  SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate  300 MBps
Hot-Plug Rahmen  und
Bauform  2.5"
Dual-Port  ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Kapazität in GB:
300
Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min:
10000
Schnittstelle:
SAS
Anschluss:
SAS (29 polig)
Datenübertragungsrate:
300 MBps
Hot-Plug Rahmen:
und
Bauform:
2.5"
Dual-Port:
ja
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 300gb 10k sas sff, sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, enterprise, 493083, 493083001, hewlett, packard, 300gb, 10.000rpm, inch, 10000rpm, 000rpm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,50*
ab € 118,76*
€ 152,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,95*
€ 190,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,31*
€ 226,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,67*
€ 211,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,17*
€ 204,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,30*
€ 201,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,95*
€ 183,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.