Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2049792 Herst.-Nr.: 89374 EAN/GTIN: 4043619893744 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeLOCK PCI Express Card > 2 x internal M.2 NGFF - Speicher-Controller - USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s Low Profile - 6 GBps - PCIe x1 | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | DeLOCK | Hersteller Art. Nr. | 89374 | EAN/UPC | 4043619893744 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeLOCK PCI Express Card undgt; 2 x internal M.2 NGFF - Speicher-Controller - USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s - PCIe x1 | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Bustyp | PCIe x1 | Schnittstelle | USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 6 GBps | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Host-Bus | PCIe x1 | | | Massenspeicher-Controller | | Schnittstelle | USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 6 GBps | Unterstützte Geräte | Festplatte, Solid State-Laufwerk | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 2 x M.2 Card - Key M-Steckplatz, 67-polig 2 x SATA 6Gb/s - Serial ATA, 7-polig 1 x USB 2.0 - 4-Pin-USB 2.0-Header | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Enthaltene Kabel | 2 x Serial ATA-Kabel - intern USB-Kabel - intern | Montagekit | Mitgeliefert | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Gerätetyp: | Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low Profile | Host-Bus: | PCIe x1 | Schnittstelle: | USB 2.0 / M.2 Card / SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate: | 6 GBps | Unterstützte Geräte: | Festplatte, Solid State-Laufwerk | Zubehör im Lieferumfang: | Low profile Slotblech | Enthaltene Kabel: | 2 x Serial ATA-Kabel - intern , USB-Kabel - intern | Montagekit: | Mitgeliefert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter SATA, SATA Adapter, SATA Controller, SATA Karte, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, delock usb karte pcie, usb controller, usb controller pci express, delock, 89374, ngff, express, card, pcie, sata, internal, speichercontroller, 6gb/s, lowprofile, karte, intern, 6gbs, speicher, controller, profile, 4014619762231, [89374] |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,16* | € 42,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 31,17* | € 42,66* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,28* | € 46,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 56,73* | € 74,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|