Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Patchpanel, 8 Ports, Kat.5e, geschirmt, schwarz (26.11.0310)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-204374
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     26.11.0310
EAN/GTIN:
     7611990147748
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 8 port
patchpanel
roline patchpanel
  • Die ROLINE Patchpanels für Wandmontage bieten bewiesene Kat. 5e Leistung dank moderner Leiterplatentechnik und genügen den Normen gemäss EIA/TIA 568 TSB-40A
  • Kabelanschluss über LSAplus-Schneidklemmtechnik mit oben aufgedruckter Farbkodierung nach EIA/TIA 568
  • Schirmkontaktierung und Zugentlastung erfolgt grossflächig über metallische Kabelklemmen

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  26.11.0310
Produktgruppe  Anschlusstechnik TP
Produkttyp  Patchpanel Cat.5e
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  geschirmt
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Anzahl Ports  8
Anschluss Verlegekabel  Krone LSAplus
Belegung  EIA/TIA 568A und 568B
Farbe  schwarz
modularer Aufbau  nein
Schirmkontaktierung  ja
gesonderte Zugentlastung  Ja
Steckrichtung  gerade
Abmessungen (HxBxT)  44 x 172 x 140 mm
Einbautiefe  140 mm
Technische Besonderheiten  Wandmontage
Bruttogewicht  0.95 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
26.11.0310
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel Cat.5e
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
geschirmt
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Anzahl Ports:
8
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
Belegung:
EIA/TIA 568A und 568B
Farbe:
schwarz
modularer Aufbau:
nein
Schirmkontaktierung:
ja
gesonderte Zugentlastung:
Ja
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
44 x 172 x 140 mm
Einbautiefe:
140 mm
Technische Besonderheiten:
Wandmontage
Bruttogewicht:
0.95 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 0310, 26110310, ports, geschirmt, schwarz, 26.11.0310, kat5e, kat.5e, class
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,61*
€ 37,82*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,86*
€ 43,17*
6 Tage
24
€ 1,00*
ab € 32,79*
€ 44,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,44*
€ 50,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.0305
ab € 5,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.