Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godex/C.Itoh EZ-DT2X THERMAL DIRECT PRINTER 7IPS 5,10cm (2") PRINT WIDTH 203 DPI IN (GP-DT2X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Godex DT2X Etikettendrucker mit Abreißkante, 203 dpi - Thermodirekt - LAN, USB, seriell (RS-232), Thermodrucker (GP-DT2X)
Artikel-Nr.:
     2753I-2039898
Hersteller:
     Godex
Herst.-Nr.:
     GP-DT2X
EAN/GTIN:
     4040329200374
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Godex/C.Itoh EZ-DT2X THERMAL DIRECT PRINTER 7IPS 5,10cm (2") PRINT WIDTH 203 DPI IN (GP-DT2X)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Labelprinter, Thermodirekt-Drucker, Thermodirektdrucker, thermodirektdrucker godex, thermodirekt drucker, etikettendrucker 203dpi, godex, gpdt2x, c.itoh, citoh, itoh, dt2x, thermodirekt, 54mm/2''/7ips/203dpi/usb/rs232/lan, godex/c.itoh, ezdt2x, thermal, direct, printer, 7ips, print, width, 54mm27ips203dpiusbrs232lan, godexcitoh, 54mm, 203dpi, rs232
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 198,66*
€ 244,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 213,46*
€ 261,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 213,26*
€ 261,77*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,76*
€ 311,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,47*
€ 270,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,46*
€ 254,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.