Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, abgewinkelte IEC-Buchse 1,8m (19.99.1118)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-203751
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1118
EAN/GTIN:
     7611990140046
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
cee stecker
  • Kabel mit Schuko-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schukostecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse 90° gewinkelt
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  19.99.1118
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Stromkabel
Länge  1,8 m
Stecker Seite 1  Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2  C13 abgewinkelt
Typ des linken Anschlusses  Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Kabelschirmung  nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Kabelaufbau  3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten  250VAC 10A
Bruttogewicht  0.2 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
19.99.1118
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Länge:
1,8 m
Stecker Seite 1:
Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2:
C13 abgewinkelt
Typ des linken Anschlusses:
Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Kabelaufbau:
3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Bruttogewicht:
0.2 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value, 1118, 19991118, netzkabel, abgewinkelte, 19.99.1118, iecbuchse, schwarz, buchse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,29*
€ 8,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,89*
€ 18,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.