Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Netzkabel, gerade IEC-Buchse 1,8m (19.99.1018)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-203740
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.99.1018
EAN/GTIN:
     7611990140022
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungskabel
Motorkabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
  • Kabel mit Schuko-Stecker und PVC-Apparatebuchse (IEC-Buchse)
  • Anschlüsse: Schukostecker 90° gewinkelt, IEC-Buchse gerade
  • Nenndaten: 10A (IEC)
  • Farbe: schwarz
  • Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  19.99.1018
Produktgruppe  Kabel
Produkttyp  Stromkabel
Speditionsware  nein
Länge  1,8 m
Stecker Seite 1  Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2  C13 gerade
Typ des linken Anschlusses  Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz
Anwendungsbereich  extern
Kabelschirmung  nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben  nein
Kabelaufbau  3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten  250VAC 10A
Bruttogewicht  0.184 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
19.99.1018
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Stromkabel
Speditionsware:
nein
Länge:
1,8 m
Stecker Seite 1:
Schuko abgewinkelt
Stecker Seite 2:
C13 gerade
Typ des linken Anschlusses:
Schuko, CEE 7/7
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
nicht geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Kabelaufbau:
3 x 0,75 mm²
Technische Besonderheiten:
250VAC 10A
Bruttogewicht:
0.184 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c13 1.8m, cee stecker, value, 1018, 19991018, netzkabel, 19.99.1018, gerade, schwarz, iecbuchse, 7611990919048, buchse, abgewinkeltem, schutzkontaktstecker, stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,09*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,71*
5 Tage
5974
€ 1,00*
ab € 7,86*
€ 11,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,57*
€ 17,75*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VALUE
19.99.1515
ab € 2,36*
Zubehör
VALUE
19.99.2096
ab € 1,62*
Zubehör
VALUE
19.99.1022
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.