Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VS184A - Video-/Audio-Splitter - 4 x HDMI - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2020427
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     14016731
EAN/GTIN:
     4710423779938
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter

Übersicht

Kurzinfo  ATEN VS184A - Video-/Audio-Splitter - 4 x HDMI - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  Secomp
Hersteller Art. Nr.  14016731
Modell  VS184A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN VS184A - Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Untertyp  HDMI
Ports  4 x HDMI
Leistungsmerkmale  HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  20 cm x 8 cm x 2.5 cm
Gewicht  470 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  HDMI
Ports  4 x HDMI
Max Auflösung  4096 x 2160
Maximale Videobandbreite  340 MHz
Leistungsmerkmale  HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link/Aktivität
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI-Eingang Type A
4 x HDMI-Ausgang Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  4.6 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  20 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  470 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Gerätetyp:
Video-/Audio-Splitter - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
HDMI
Ports:
4 x HDMI
Max Auflösung:
4096 x 2160
Maximale Videobandbreite:
340 MHz
Leistungsmerkmale:
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link/Aktivität
Schnittstellen:
1 x HDMI-Eingang Type A , 4 x HDMI-Ausgang Type A
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
4.6 Watt
Breite:
20 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
2.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 4 monitore, monitor splitter, aten monitor splitter, aten, vs184a, hdmi, video/audiosplitter, desktop, videoaudiosplitter, video, audio, splitter, vs184aatg, hdmisplitter, 4fach, 4k2k, videosplitter, fach, highspeed, ports, 4port, 14016731, 0672792004377, 4k/2k, 4port4khdmisplitter, verteiler, verteilt, signal, signalquelle
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,94*
€ 60,20*
2 Tage
43
€ 4,50*
ab € 49,89*
€ 65,33*
4 Tage
98
€ 4,95*
ab € 53,16*
€ 69,30*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,96*
€ 71,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,94*
€ 73,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,43*
€ 76,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7DA3H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
2L-7DA6H
ab € 2,68*
Zubehör
Aten
VE8950R-AT-G
ab € 719,72*
Zubehör
Aten
VC881-AT-G
ab € 105,01*
Zubehör
Aten
VP2730-AT-G
ab € 1.285,46*
Zubehör
Aten
VS0801HB-AT-G
ab € 177,81*
Zubehör
Aten
CE820R-ATA-G
ab € 347,05*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 113,51*
Zubehör
Aten
2L-7D03H
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L-7D10H
ab € 24,53*
Zubehör
Aten
2L-7D20H
ab € 60,57*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 10,48*
Zubehör
Aten
2L-7D01H
ab € 3,21*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.