Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Tinte PFI-107MBK - Mattschwarz - Kapazität: 130ml (6704B001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2020343
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6704B001
EAN/GTIN:
     4960999910932
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Canon PFI-107 MBK - Mattschwarz - Original - Tintenbehälter - für imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  6704B001AA
Modell  PFI-107MBK
EAN/UPC  4960999910932

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PFI-107 MBK - mattschwarz - Original - Tintenbehälter
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Mattschwarz (pigmentiert)
Kapazität  130 ml
Entwickelt für  imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenbehälter
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Kapazität  130 ml
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenbehälter
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Mattschwarz (pigmentiert)
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Kapazität:
130 ml
Entwickelt für:
Canon imagePROGRAF iPF680, iPF685, iPF780

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 670; imagePROGRAF IPF 670 MFP L 24; imagePROGRAF IPF 670 Series; imagePROGRAF IPF 680; imagePROGRAF IPF 680 Series; imagePROGRAF IPF 685; imagePROGRAF IPF 770; imagePROGRAF IPF 770 L 36; imagePROGRAF IPF 770 M 40; imagePROGRAF IPF 770 MFP; imagePROGRAF IPF 770 Series; imagePROGRAF IPF 780; imagePROGRAF IPF 780 M 40; imagePROGRAF IPF 780 MFP; imagePROGRAF IPF 780 Series; imagePROGRAF IPF 785; imagePROGRAF IPF 785 M 40; imagePROGRAF IPF 785 MFP
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone black, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, canon, 6704, 6704b001, tinte, matt, schwarz, 130ml, pfi107mbk, pfi107, black, 107mbk, mattschwarz, matte, 6704b001aa, standardkapazität, 1erpack, eine, druckerpatrone, 0013803155396, standardkapazitt, pack, tintenbehälter, verbrauchsmaterialien, sind, umfassend, geprüft
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
29
€ 4,15*
ab € 54,17*
€ 69,89*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,61*
€ 70,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,60*
€ 70,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 3,90*
ab € 55,49*
€ 71,05*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 57,88*
€ 74,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,61*
€ 64,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
3630B001
ab € 294,90*
Ähnlich
Canon
6705B001
ab € 52,66*
Ähnlich
Canon
6706B001
ab € 53,10*
Ähnlich
Canon
6707B001
ab € 53,11*
Ähnlich
Canon
6708B001
ab € 52,73*
Ähnlich
Canon
8789B001
ab € 100,59*
Ähnlich
Canon
8790B001
ab € 99,48*
Ähnlich
Canon
8791B001
ab € 100,17*
Ähnlich
Canon
8788B001
ab € 101,31*
Ähnlich
Canon
8792B001
ab € 100,02*
Ähnlich
Ampertec
6705B001
ab € 32,32*
Ähnlich
Ampertec
6706B001
ab € 31,98*
Ähnlich
Ampertec
6707B001
ab € 32,46*
Ähnlich
Ampertec
6704B001
ab € 32,36*
Ähnlich
Ampertec
6708B001
ab € 32,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.