Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird MUSWB2 - Maus - optisch - 6 Tasten - drahtlos - Bluetooth (MUSWB2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2019090
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     MUSWB2
EAN/GTIN:
     8716309079648
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet

Übersicht

Kurzinfo  Gembird MUSWB2 - Maus - optisch - 6 Tasten - drahtlos - Bluetooth
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Gembird
Hersteller Art. Nr.  MUSWB2
Modell  MUSWB2
EAN  8716309079648

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Gembird MUSWB2 - Maus
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Drahtlos - Bluetooth
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.5 cm x 9.5 cm x 3.5 cm
Gewicht  56 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistung  800/1000/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Batterie  AAA Typ
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  6.5 cm
Tiefe  9.5 cm
Höhe  3.5 cm
Gewicht  56 g
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Drahtlos
Schnittstelle  Bluetooth
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  6
Bewegungsauflösung  1600 dpi
Leistung  800/1000/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  2 AAA alkaline batteries
Kennzeichnung  ISO 9002, RoHS, WEEE
  
Batterie  
Typ  AAA Typ
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
6.5 cm
Tiefe:
9.5 cm
Höhe:
3.5 cm
Anschlusstechnik:
Drahtlos
Schnittstelle:
Bluetooth
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
6
Bewegungsauflösung:
1600 dpi
Leistung:
800/1000/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Zubehör im Lieferumfang:
2 AAA alkaline batteries
Kennzeichnung:
ISO 9002, RoHS, WEEE
Typ:
AAA Typ
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP/Vista/7
Weitere Suchbegriffe: Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Gembird Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, computermaus wireless optisch, bluetooth maus, optische funkmaus, gembird, muswb2, bluetooth, maus, 1600, optisch, schwarz, rechts, bluetoothmaus, 6tasten, grau, optine, pele/muswb2, cerná, tasten, drahtlos, pelemuswb2, cern, pele
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 12,59*
€ 14,34*
€ 6,78*
ab € 12,59*
€ 14,34*
€ 5,90*
ab € 11,15*
€ 14,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,14*
€ 29,67*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.