Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2018222 Herst.-Nr.: 82244 EAN/GTIN: 4043619822447 |
| |
|
| | |
| Produkttext Delock Verlängerungskabel USB 2.0 Typ-A Stecker > USB 2.0 Typ-A Buchse 0,3 m transparent Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verlängerung einer USB 2.0 Verbindung. Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 0,3 m | USB-Version | USB 2.0 | Anschluss 1 | USB A | Anschluss 2 | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Produktfarbe | Transparent | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | AWG Kabelgröße | 24/28 | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel/Gold | Maximale Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | Plug und Play | Ja | Ursprungsland | China | | | Gewicht und Abmessungen | | Kabeldurchmesser | 4 mm | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Verpackungsart | Polybag | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabellänge: | 0,3 m | USB-Version: | USB 2.0 | Anschluss 1: | USB A | Anschluss 2: | USB A | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Produktfarbe: | Transparent | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | AWG Kabelgröße: | 24/28 | Beschichtung Steckerkontakte: | Nickel/Gold | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Plug und Play: | Ja | Ursprungsland: | China | Kabeldurchmesser: | 4 mm | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Verpackungsart: | Polybag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: delock usb verlängerung, 82244, delock, typa, verlängerungskabel, stecker, buchse, transparent, verlngerungskabel, 4014619317677 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 0,94* | € 1,54* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,01* | € 1,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,07* | € 15,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|