Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE FTP-Patchkabel konf. Kat. 5e, gekreuzt, grau 3,0m (21.15.0203)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-201154
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.0203
EAN/GTIN:
     7611990133826
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
  • Anschlusskabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung (Kat. 5e)
  • Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
  • Konfektioniertes Kabel an beiden Enden mit geschirmten RJ-45 Stecker inkl. Knickschutz
  • Gekreuzte Ausführung für spezielle Anwendungen wie Kaskadierung von Hubs/Switches oder für die direkte Verbindung zweier PCs
  • Aufbau: 8 Adern Litze; Gesamtabschirmung Alu-kaschierte Polyesterfolie

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.15.0203
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  FTP Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  FTP
Übertragungsqualität  Cat5e / Class D
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Ja
Länge  3,0 m
Farbe (Kabel)  grau
Farbe (Tülle)  grau
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.1 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.0203
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
FTP Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
FTP
Übertragungsqualität:
Cat5e / Class D
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Ja
Länge:
3,0 m
Farbe (Kabel):
grau
Farbe (Tülle):
grau
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.1 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: crossover-kabel 3m grau, kat5, kat5 grau, roline, 0203, 21150203, grau, gekreuzt, 21.15.0203, patchkabel, kat.5e, class, kat5e, ftppatchkabel, konf., kat., konf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,38*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,19*
€ 9,00*
5 Tage
195
€ 1,00*
ab € 9,48*
€ 13,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,74*
€ 18,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.