Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Hi5 - HD-SDI/SDI-HDMI-Video- und Audiowandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2000339
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     Hi5-Plus
EAN/GTIN:
     0892448000236
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Übersicht

Kurzinfo  AJA Hi5 - HD-SDI/SDI-HDMI-Video- und Audiowandler
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  HI5
Modell  Hi5
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA Hi5 HD-SDI/SDI-HDMI-Video- und Audiowandler
Typ  HD-SDI/SDI-HDMI-Video- und Audiowandler
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.7 cm - 2.5 cm - 6.1 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  HD-SDI/SDI-HDMI-Video- und Audiowandler
Breite  11.7 cm
Tiefe  2.5 cm
Höhe  6.1 cm
  
Terminals  
Terminals  (1) x SDI Input - BNC
(1) x SDI-Ausgabe - BNC
(1) x HDMI-Ausgang
(1) x Audio Line-Out - RCA x 2

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
HD-SDI/SDI-HDMI-Video- und Audiowandler
Breite:
11.7 cm
Tiefe:
2.5 cm
Höhe:
6.1 cm
Weitere Suchbegriffe: video converter, hi5plus, plus, hi5plusr0, hdsdi/sdihdmivideo, audiowandler, hdsdisdihdmivideo, hdmi, video
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 2,90*
ab € 435,31*
€ 494,18*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 551,92*
€ 621,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,65*
€ 739,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,89*
€ 723,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,87*
€ 705,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,78*
€ 689,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,92*
€ 656,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.