Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA Kona 4 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2000334
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     KONA 4
EAN/GTIN:
     0892448000229
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Grafikkarte
Grafikkarten

Übersicht

Kurzinfo  AJA Kona 4 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x8
Gruppe  Eingabe Adapter
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  KONA 4
Modell  Kona 4
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA Kona 4 - Videoaufnahmeadapter - PCIe 2.0 x8
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  PCIe 2.0 x8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.905 cm x 17.526 cm x 12.7 cm
Gewicht  400 g
Videoeingang  DVI-Digital, HDMI, 3G-SDI
Video-Modi  1080/24p, 720/60p, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p, 720/24p, 720/30p, 1080/30i, 2160/50p, 2160/60p, 720/25p, 1080/25i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98p, 1080/23.98PsF, 2160/23.98p, 1080/29.97i, 625/25i, 525/23.98i, 525/29.97i, 720/23.98p, 1556/15PsF, 1556/23.98PsF, 1556/24PsF, 1556/15p, 1556/14.98p
Bildkomprimierungsformat  YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung  60 Bilder pro Sekunde
Audioeingabeunterstützung  Standard
Leistungsmerkmale  High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ  PCIe 2.0 x8
Breite  1.905 cm
Tiefe  17.526 cm
Höhe  12.7 cm
Gewicht  400 g
  
Video  
Schnittstellen Typ  DVI-Digital, HDMI, 3G-SDI
Video-Modi  1080/24p, 720/60p, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 2160/24p, 2160/25p, 720/24p, 720/30p, 1080/30i, 2160/50p, 2160/60p, 720/25p, 1080/25i, 1080/59.94p, 720/59.94p, 1080/25PsF, 1080/24PsF, 1080/23.98p, 1080/23.98PsF, 2160/23.98p, 1080/29.97i, 625/25i, 525/23.98i, 525/29.97i, 720/23.98p, 1556/15PsF, 1556/23.98PsF, 1556/24PsF, 1556/15p, 1556/14.98p
Bildkomprimierungsformat  YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung  60 Bilder pro Sekunde
Audioeingabeunterstützung  Standard
Leistungsmerkmale  High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Display / Video - 3G-SDI-Eingang - BNC
1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Display / Video - DVI-Digital
Kompatible Steckplätze  1 x PCI Express 2.0 x8
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  24 Watt
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ:
PCIe 2.0 x8
Breite:
1.905 cm
Tiefe:
17.526 cm
Höhe:
12.7 cm
Bildkomprimierungsformat:
YUV 4:2:2, YUV 4:4:4
Geschwindigkeit der digitalen Videoaufzeichnung:
60 Bilder pro Sekunde
Audioeingabeunterstützung:
Standard
Leistungsmerkmale:
High Dynamic Range (HDR), Hybrid Log-Gamma-Aufzeichnung
Kompatible Steckplätze:
1 x PCI Express 2.0 x8
Leistungsaufnahme im Betrieb:
24 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 2,90*
ab € 2.141,10*
€ 2.285,62*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 2.553,03*
€ 2.694,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,49*
€ 3.206,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.653,71*
€ 3.157,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.585,95*
€ 3.077,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,03*
€ 3.038,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.