Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port PCI Express (PCIe) USB3.0 Card with UASP - SATA Power - USB-Adapter - PCIe - USB3.0 x 2 (PEXUSB3S24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1990608
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB3S24
EAN/GTIN:
     0065030855587
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 2 Port PCI Express (PCIe) USB 3.0 Card with UASP - SATA Power - USB-Adapter - PCIe - USB 3.0 x 2
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PEXUSB3S24
EAN/UPC  0065030855587

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  StarTech.com 2 Port PCI Express (PCIe) USB 3.0 Card with UASP - SATA Power - USB-Adapter
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
Ports  USB 3.0 x 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.2 cm x 6 cm x 6.5 cm
Gewicht  56 g
Data Link Protocol  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Produktzertifizierungen  USB 3.0
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x1
  
Netzwerk  
Ports  USB 3.0 x 2
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Produktzertifizierungen  USB 3.0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Utilities
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  2.2 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  6.5 cm
Gewicht  56 g
  
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  20 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
USB-Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x1
Ports:
USB 3.0 x 2
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
USB 3.0
Datenübertragungsrate:
5 Gbps
Produktzertifizierungen:
USB 3.0
Schnittstellen:
2 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb)
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Utilities
Breite:
2.2 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
6.5 cm
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
20 - 80%
Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, usb controller pci express, usb controller, startech usb controller, sata, pcie, express, uasp, startech, 4300, 7300, port, pexusb3s24, startech.com, superspeed, schnittstellenkarte, strom, startechcom, 2fach, karte, anschluss, usbadapter, fach, adapter, p/n:, cfastrwu3, st3300gu3b, st4300u3c1, st4300u3c1b, st7300u3m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
€ 4,50*
ab € 23,70*
€ 32,29*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,75*
€ 32,35*
Frei Haus
ab € 26,37*
€ 35,79*
€ 8,95*
ab € 27,37*
€ 37,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,49*
€ 48,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.