Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7438RPn Air - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - 2.4 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1984416
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7438RPNAIR
EAN/GTIN:
     4710700929858
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater

Übersicht

Kurzinfo  Edimax EW-7438RPn Air - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi - 2.4 GHz
Gruppe  Netzwerkgeräte
Hersteller  Edimax
Hersteller Art. Nr.  EW-7438RPn Air
Modell  EW-7438RPn Air
EAN/UPC  4710700929988

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Edimax EW-7438RPn Air - Wi-Fi-Range-Extender - Wi-Fi
Gerätetyp  Wi-Fi-Range-Extender
Formfaktor  Extern
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband  2.4 GHz
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.2 cm x 7.2 cm x 4.2 cm
Gewicht  49 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Wi-Fi-Range-Extender
Breite  4.2 cm
Tiefe  7.2 cm
Höhe  4.2 cm
Gewicht  49 g
  
Netzwerk  
Formfaktor  Extern
Anschlusstechnik  Kabellos
Datenübertragungsrate  300 Mbps
Data Link Protocol  IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband  2.4 GHz
Statusanzeiger  Status
Leistungsmerkmale  Berührungsschutz, Firmware aktualisierbar, Wi-Fi Protected Setup (WPS), 802.1x-Authentifizierung
Verschlüsselungsalgorithmus  128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen  IEEE 802.1x
  
Antenne  
Antenne  Intern
Antennenzahl  2
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  FCC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

GPSR

GPRS Hersteller  Edimax Technology Europe B.V. Germany
GPSR Anschrift  Gießerallee 33, Willich, 47877, Deutschland
GPSR E-Mail  support@edimax-de.eu

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Wi-Fi-Range-Extender
Breite:
4.2 cm
Tiefe:
7.2 cm
Höhe:
4.2 cm
Formfaktor:
Extern
Anschlusstechnik:
Kabellos
Datenübertragungsrate:
300 Mbps
Data Link Protocol:
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband:
2.4 GHz
Statusanzeiger:
Status
Verschlüsselungsalgorithmus:
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.1x
Antenne:
Intern
Antennenzahl:
2
Kennzeichnung:
FCC
Stromversorgungsgerät:
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: 7438, edimax, ew7438rpn, ew7438rpnair, 7438rpn, 7438rpnair, wlan, repeater, edirangeapp, mbit/s, wifirangeextender, wifi, wlrepeater, universal(+app.smartphone, mbits, universalappsmartphone, edirange, mbit, range, extender, universal, smartphone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 16,62*
€ 41,52*
1 Tag
75
Frei Haus
ab € 30,37*
€ 41,53*
Lager 2753
€ 6,95*
ab € 32,46*
€ 44,23*
€ 6,90*
ab € 51,40*
€ 67,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.