Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1979924 Herst.-Nr.: H6Y90AA EAN/GTIN: 0887758607756 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Slim - Netzteil - 90 Watt - für HP 248 G1, 25X G2; EliteBook Folio 1040 G1; EliteBook Revolve 810 G2; Spectre 13; ZBook 14 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Hewlett-Packard | Hersteller Art. Nr. | H6Y90AA | Modell | Hewlett-Packard HP Slim | EAN/UPC | 0887758607756 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Slim - Netzteil - 90 Watt | Gerätetyp | Netzteil - extern | Leistungskapazität | 90 Watt | Entwickelt für | HP 248 G1, 25X G2; EliteBook 2170, 25XX, 820 G1, 840 G1, 84XX, 850 G1, 85XX; EliteBook Folio 1040 G1, 9470; EliteBook Revolve 810 G1, 810 G2; ProBook 4230, 430 G1, 43XX, 440 G0, 440 G1, 44XX, 450 G0, 450 G1, 45XX, 470 G0, 470 G1, 47XX, 5330, 64X G1, 64XX, 65X G1, 65XX; Spectre 13; ZBook 14, 15, 17 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Leistungskapazität | 90 Watt | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | USB-Adapter | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP 248 G1, 250 G2, 255 G2 HP EliteBook 2170p, 2560p, 2570p, 820 G1, 840 G1, 8460p, 8470p, 850 G1, 8560p, 8570p HP EliteBook Folio 1040 G1, 9470m HP EliteBook Revolve 810 G1 Tablet, 810 G2 Tablet HP ProBook 4230s, 430 G1, 4330s, 4340s, 440 G0, 440 G1, 4430s, 4431s, 4440s, 450 G0, 450 G1, 4530s, 4540s, 470 G0, 470 G1, 4730s, 4740s, 5330m, 6360b, 640 G1, 645 G1, 6460b, 6465b, 6470b, 650 G1, 655 G1, 6560b, 6570b HP Spectre 13 Pro HP ZBook 14 Mobile Workstation, 15 Mobile Workstation, 17 Mobile Workstation | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Gerätetyp: | Netzteil - extern | Leistungskapazität: | 90 Watt | Enthaltene Kabel: | USB-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hp notebooknetzteil, netzteil notebook, notebooknetzteil 90watt, netzteil, watt, slim, smart, h6y90aaabb, adapter, h6y90aa#abb, h6y90aa, inc., notebook, nt9045, 9045, einem, hewlett, packard, dedicated, hewlettpackard, smartwechselstromnetzteil, versorgen, optimal, energie, gleichen, außerdem, stromschwankungen, aus., profitieren |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 19,93* | € 27,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,45* | € 32,31* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,52* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|