Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1979488 Herst.-Nr.: CC-USB3-RECEPTACLE EAN/GTIN: 8716309080750 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Cablexpert - USB-Konsole - 20-poliger USB 3.0 Kopf (W) zu USB Typ A (W) - 45 cm | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Gembird | Hersteller Art. Nr. | CC-USB3-RECEPTACLE | Modell | Cablexpert | EAN/UPC | 8716309080750 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Cablexpert - USB-Konsole - 20-poliger USB 3.0 Kopf zu USB Typ A - 45 cm | Typ | USB-Konsole | Technologie | Abgeschirmt | Länge | 45 cm | Anschluss | 20-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 2 x 9-poliger USB Typ A - weiblich | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Konsole | Technologie | Abgeschirmt | Länge | 45 cm | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich | Stecker (zweites Ende) | 2 x 9-poliger USB Typ A - weiblich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL, ISO 9002, RoHS, WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | USB-Konsole | Technologie: | Abgeschirmt | Länge: | 45 cm | Anschluss: | 20-poliger USB 3.0 Kopf - weiblich | Stecker (zweites Ende): | 2 x 9-poliger USB Typ A - weiblich | Kennzeichnung: | UL, ISO 9002, RoHS, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Slotbleche, Slotblende, USB IDE Adapter, USB-A IDE Adapter, usb slotbleche, adapter eide, usb ide adapter usb 3.0, gembird, ccusb3receptacle, usb3, receptacle, cablexpert, usbkonsole, 20poliger, kopf, konsole, poliger, 3.0/ide, blau, prídavné, porty, záslepka, usb3.0, bracket, schnittstelle, 30ide, prdavn, zslepka, usb30 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 8,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,69* | € 30,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|