Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plustek OpticSlim 1180 - Flachbettscanner - 297 x 431.8 mm - 1200 dpi - bis zu 2500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0 (822066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1979066
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     822066
EAN/GTIN:
     4042485286223
Suchbegriffe:
Flachbettscanner
plustek flachbettscanner
flachbettscanner

Übersicht

Kurzinfo  Plustek OpticSlim 1180 - Flachbettscanner - 297 x 431.8 mm - 1200 dpi - bis zu 2500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Gruppe  Scanner
Hersteller  Plustek
Hersteller Art. Nr.  0254
Modell  OpticSlim 1180
EAN/UPC  4042485286223

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Plustek OpticSlim 1180 - Flachbettscanner
Gerätetyp  Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Scan-Elementtyp  CIS
Lichtquelle  LED
Max. unterstützte Dokumentgröße  297 x 431.8 mm
Eingabetyp  Farbe
Graustufen/Farbtiefe  16-Bit (64000 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Graustufen/Farbtiefe (extern)  16-Bit (64000 Graustufen) / 48-Bit-Farbe
Optische Auflösung  1200 dpi
Scangeschwindigkeit  15 Sek./Seite (Farbe)
Max. Dokumentgröße  297 mm x 431.8 mm
Kapazität  2500 Scanvorgänge/Tag
Systemanforderungen  Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  58.9 cm x 40.7 cm x 6.8 cm
Gewicht  4.32 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp  USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße  297 x 431.8 mm
  
Scanner  
Eingabetyp  Farbe
Graustufentiefe  16-Bit (64000 Graustufen)
Graustufentiefe (extern)  16-Bit (64000 Graustufen)
Farbtiefe  48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern)  48-Bit-Farbe
Optische Auflösung  1200 dpi
Scanmodus  Single Pass
Scan-Elementtyp  CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle  LED
Scangeschwindigkeit  15 Sek./Seite (Farbe)
Funktionen der Tasten im Bedienfeld  Scan, E-Mail, OCR
Kapazität  2500 Scanvorgänge/Tag
Produktzertifizierungen  TWAIN
  
Medienhandhabung  
Max. Dokumentgröße  297 mm x 431.8 mm
Details zur unterstützten Dokumentengröße  Flachbett - bis zu 297 x 431.8 mm
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  USB 2.0
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Stromadapter
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Plustek DocAction, ABBYY OCR Software, Presto! PageManager 9
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen  Windows XP/Vista/7/8 - Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 800 MB
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  58.9 cm
Tiefe  40.7 cm
Höhe  6.8 cm
Gewicht  4.32 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,3 kg
Typ:
Flachbettscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp:
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße:
297 x 431.8 mm
Eingabetyp:
Farbe
Graustufentiefe:
16-Bit (64000 Graustufen)
Graustufentiefe (extern):
16-Bit (64000 Graustufen)
Farbtiefe:
48-Bit-Farbe
Farbtiefe (extern):
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung:
1200 dpi
Scanmodus:
Single Pass
Scan-Elementtyp:
CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle:
LED
Scangeschwindigkeit:
15 Sek./Seite (Farbe)
Funktionen der Tasten im Bedienfeld:
Scan, E-Mail, OCR
Kapazität:
2500 Scanvorgänge/Tag
Produktzertifizierungen:
TWAIN
Max. Dokumentgröße:
297 mm x 431.8 mm
Details zur unterstützten Dokumentengröße:
Flachbett - bis zu 297 x 431.8 mm
Schnittstellen:
USB 2.0
Stromversorgungsgerät:
Externer Stromadapter
Software inbegriffen:
Plustek DocAction, ABBYY OCR Software, Presto! PageManager 9
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Details der Systemanforderungen:
Windows XP/Vista/7/8 - Pentium 4 - RAM 512 MB - HD 800 MB
Breite:
58.9 cm
Tiefe:
40.7 cm
Höhe:
6.8 cm
Weitere Suchbegriffe: 1180, 1200, plustek, opticslim, 2500, 0254, 4318, contact, image, sensor, 431.8, scanvorgänge/tag, scanvorgngetag, scanvorgänge, optic, slim, 822066, inkl., dokumente, fotos, flachbett, grau, weiß, plusos1180, inkl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 265,26*
€ 295,18*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 265,65*
€ 297,09*
Frei Haus
ab € 267,72*
€ 299,65*
Frei Haus
ab € 277,68*
€ 308,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 282,05*
€ 312,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,05*
€ 371,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,38*
€ 370,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,01*
€ 355,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,05*
€ 335,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
0271
ab € 166,86*
Zubehör
Plustek
L009-13
ab € 108,93*
Zubehör
Plustek
0202
ab € 522,31*
Zubehör
Plustek
0225
ab € 228,26*
Zubehör
Plustek
0226
ab € 277,55*
Zubehör
Plustek
0288
ab € 220,09*
Zubehör
Plustek
0204
ab € 275,74*
Zubehör
Plustek
0220
ab € 174,92*
Zubehör
Plustek
0196
ab € 275,28*
Zubehör
Plustek
L008-13
ab € 63,48*
Zubehör
Plustek
Z-0007
ab € 6,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.