Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - USB-Kabel - USB2.0 Typ A, 4-polig (M) - USB2.0 Typ B (M) gewinkelt 90° - 2,0m - Schwarz (83528)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1975688
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83528
EAN/GTIN:
     4043619835287
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - USB-Kabel - USB 2.0 Typ A, 4-polig (M) - USB 2.0 Typ B (M) gewinkelt 90° - 2 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  83528
Modell  
EAN/UPC  4043619835287

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - USB-Kabel - 2 m
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
Kabeleigenschaften  USB 2.0 Typ B Stecker 90° gewinkelt
Länge  2 m
Anschluss/Anschlüsse  USB 2.0 Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB 2.0 Typ B
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ  USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG)  26
Kabeleigenschaften  USB 2.0 Typ B Stecker 90° gewinkelt
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  USB 2.0 Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  USB 2.0 Typ B
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  USB / Hi-Speed USB

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ:
USB-Kabel
American Wire Gauge (AWG):
26
Kabeleigenschaften:
USB 2.0 Typ B Stecker 90° gewinkelt
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
USB 2.0 Typ B
Produktzertifizierungen:
USB / Hi-Speed USB
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a stecker auf b stecker 2m schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 83528, delock, stecker, kabel, typa, typb, gewinkelt, schwarz, 4014619075430, [83528]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
248
€ 9,90*
ab € 2,51*
€ 3,84*
€ 4,99*
ab € 2,69*
€ 4,12*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 10,39*
€ 14,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,15*
€ 17,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
83464
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.