Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SILICON POWER - Flash-Speicherkarte ( microSDHC/SD-Adapter inbegriffen ) - 4 GB - Class 6 - microSDHC


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-196340
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     MCSDHC-4096SP6
EAN/GTIN:
     4710700391693
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER - Flash-Speicherkarte (microSDHC/SD-Adapter inbegriffen) - 4 GB - Class 6 - microSDHC
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SILICON POWER
Hersteller Art. Nr.  SP004GBSTH006V10-SP
Modell  SILICON POWER
EAN/UPC  4710700391693

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER - Flash-Speicherkarte - 4 GB - microSDHC
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDHC
Speicherkapazität  4 GB
Geschwindigkeit  Class 6
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  4 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Class 6
Formfaktor  microSDHC
Versorgungsspannung  2.7 - 3.6 V
Besonderheiten  ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Enthaltener Speicheradapter  microSDHC/SD-Adapter
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15 mm
Tiefe  11 mm
Stärke  1 mm
Gewicht  0.6 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
4 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Class 6
Formfaktor:
microSDHC
Versorgungsspannung:
2.7 - 3.6 V
Enthaltener Speicheradapter:
microSDHC/SD-Adapter
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Stärke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 95%
Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, SD Card, SD Karte, SD Speicherkarte, SDHC, SDHC Card, SDHC Karte, sdhc 4gb class 6, micro sd, micro sd 4gb, silicon, power, microsdhc, micro, class, siliconpower, sp004gbsth006v10sp, 4096, mcsdhc4096sp6, sdcard, sdhc, with, adaptor, flashspeicherkarte, microsdhc/sdadapter, inbegriffen, secure, digital, highcapacity, schwarz, 3.6v, microsdhcsdadapter, flash, speicherkarte, adapter, high
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Packung
€ 3,50*
ab € 5,96*
€ 7,90*
pro Paket
€ 4,85*
ab € 14,24*
€ 17,30*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 14,24*
€ 17,30*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 14,32*
€ 17,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,90*
€ 9,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,27*
€ 7,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG