Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1962616 Herst.-Nr.: SP032GBUF3B05V1K EAN/GTIN: 4712702632477 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0 - Schwarz | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | SILICON POWER | Hersteller Art. Nr. | SP032GBUF3B05V1K | Modell | SILICON POWER Blaze B05 | EAN/UPC | 4712702632477 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | SILICON POWER Blaze B05 - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 32 GB | Farbe | Schwarz | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Kratzfest, einschiebbarer Anschluss | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3.x, Linux 2.6.x, Microsoft Windows XP / 7 / 8 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 53.9 mm | Tiefe | 20 mm | Höhe | 10 mm | Gewicht | 9.2 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 32 GB | Farbe: | Schwarz | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | Kratzfest, einschiebbarer Anschluss | Breite: | 53.9 mm | Tiefe: | 20 mm | Höhe: | 10 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32 gb usb 3.1, flash stick, flash stick 32 gb, silicon, power, blaze, schwarz, sp032gbuf3b05v1k, 32gb, siliconpower, usbflashlaufwerk, flash, laufwerk, usbstick, black, stick, memory, usb3.0, 10.3, panther, slide, usb30, usb3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,48* | € 11,02* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 7,48* | € 11,93* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,55* | € 15,22* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,82* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|