Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T7893 - 1 - Größe XXL - Magenta - Druckerpatrone (C13T789340)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1953779
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T789340
EAN/GTIN:
     8715946529271
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Epson T7893 - 1 - Größe XXL - Magenta - Druckerpatrone
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Epson
Hersteller Art. Nr.  C13T789340
Modell  T7893
EAN/UPC  8715946529271

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Epson T7893 - 1 - Größe XXL - Magenta - Druckerpatrone
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Magenta
Kapazität  34.2 ml
Patronenleistung  Größe XXL
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 24711/24712
Enthaltene Menge  1

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Druckerpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1
Kapazität  34.2 ml
Patronenleistung  Größe XXL
Kapazität  Bis zu 4000 Seiten ISO/IEC 24711/24712

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Druckerpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1
Kapazität:
34.2 ml
Patronenleistung:
Größe XXL

Kompatible Geräte:
Epson:
Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5110 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5190 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5600 Series; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5620 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5690 DWF
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone magenta, druckerpatrone epson, epson tinte magenta, epson, 5190, 5690, wf5190dw, wf5690dwf, magenta, 7893, t7893, c13t789340, 789340, 5110, 5620, original, druckerpatrone, workforce, wf5110dw, wf5620dwf, 5110dw, 5190dw, 5620dwf, 5690dwf, 34.2, größe, tinte, 4000, 4.000
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,15*
ab € 38,67*
€ 50,37*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 39,26*
€ 50,46*
2 Tage
300
€ 7,50*
ab € 39,99*
€ 51,46*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 40,66*
€ 52,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 51,49*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
T789540AM
ab € 90,69*
Ähnlich
Ampertec
T789540AM1
ab € 233,26*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM
ab € 69,57*
Ähnlich
Ampertec
T790540AM1
ab € 176,56*
Ähnlich
Ampertec
T791540AM
ab € 44,06*
Ähnlich
Epson
C13T789140
ab € 43,65*
Ähnlich
Epson
C13T789240
ab € 38,41*
Ähnlich
Epson
C13T789440
ab € 39,08*
Ähnlich
Epson
C13T79114010
ab € 18,42*
Ähnlich
Epson
C13T79124010
ab € 15,96*
Ähnlich
Epson
C13T79134010
ab € 15,95*
Ähnlich
Epson
C13T79144010
ab € 15,98*
Ähnlich
Epson
C13T79014010
ab € 33,94*
Ähnlich
Epson
C13T79024010
ab € 29,63*
Ähnlich
Epson
C13T79034010
ab € 29,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.