Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PIXMA iX6850 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1953645
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8747B006
EAN/GTIN:
     4960999991214
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Canon PIXMA iX6850 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl - Ledger, A3 Plus - bis zu 14.5 ipm (einfarbig)/ bis zu 10.4 ipm (Farbe) - Kapazität: 150 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
Gruppe  Drucker
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  8747B006
Modell  PIXMA iX6850
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon PIXMA iX6850 - Drucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp  Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht  8.1 kg
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Max. Mediengröße  ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  329 mm x 483 mm
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 14.5 ipm - s/w
Bis zu 10.4 ipm - Farbe
Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm
Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Auflösung (Farbe)  9600 x 2400 dpi
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, semi-gloss photo paper
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)  12000 Seiten
Netzwerk  Druckserver
Druckermerkmale  Randloser Druck
Systemanforderungen  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  58.4 cm x 31 cm x 15.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Druckertyp  Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
  
Drucker  
Tintenstrahl-Technologie  Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Mindestgröße der Tintentröpfchen  1 pl
Tintenpatronenkonfiguration  5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp  Canon ChromaLife100+
Druckgeschwindigkeit  Bis zu 14.5 ipm - s/w
Bis zu 10.4 ipm - Farbe
Bis zu 0.6 Min./Seite - Foto - 100 x 150 mm
Bis zu 2 Min./Seite - Foto - A3 Plus (329 x 483 mm)
Anschlusstechnik  Kabellos
Schnittstelle  USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Max. Auflösung (Farbe)  9600 x 2400 dpi
Druckermerkmale  Randloser Druck
Medienhandhabung  150-Blatt-Zuführung
  
Medienhandhabung  
Medientyp  Briefumschläge, Normalpapier, Fotopapier, Foto-Aufkleber, Fotopapier, glänzend, mattes Photopapier, Papier für hohe Auflösung, Glanzfotopapier, semi-gloss photo paper
Max. Mediengröße  ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)  329 mm x 483 mm
Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Format für randlose Fotos  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 200 x 250 mm, 250 x 300 mm, A3 Plus (329 x 483 mm)
Größe der Briefumschläge  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Mediengewicht  64 g/m² - 300 g/m²
Gesamte Medienkapazität  150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien  1 x automatisch - 150 Blätter - A3 Plus (329 x 483 mm) Gewicht: 64 g/m² - 300 g/m²
  
Kapazität  
Monatliche Kapazität (max.)  12000 Seiten
  
Netzwerk  
Netzwerk  Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
  
Erweiterung/Konnektivität  
Verbindungen  1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
1 x LAN - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Schwarz)
1 x Tintenbehälter (Cyan)
1 x Tintenbehälter (Gelb)
1 x Tintenbehälter (Magenta)
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb  24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  2 Watt
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, Canon Easy-WebPrint EX, Canon Creative Park Premium, Canon My Image Garden
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista SP2, Microsoft Windows Vista SP1, Microsoft Windows XP SP3, Android, Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Windows 8, Apple iOS, Windows 8.1, Windows RT
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  15 °C
Max. Betriebstemperatur  30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)  44 dBA
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  58.4 cm
Tiefe  31 cm
Höhe  15.9 cm
Gewicht  8.1 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,2 kg
Druckertyp:
Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe
Tintenstrahl-Technologie:
Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Pigment Black
Mindestgröße der Tintentröpfchen:
1 pl
Tintenpatronenkonfiguration:
5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp:
Canon ChromaLife100+
Anschlusstechnik:
Kabellos
Schnittstelle:
USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Max. Auflösung (Farbe):
9600 x 2400 dpi
Druckermerkmale:
Randloser Druck
Medienhandhabung:
150-Blatt-Zuführung
Max. Mediengröße:
ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst):
329 mm x 483 mm
Größe der Briefumschläge:
International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Mediengewicht:
64 g/m² - 300 g/m²
Gesamte Medienkapazität:
150 Blätter
Monatliche Kapazität (max.):
12000 Seiten
Netzwerk:
Druckserver
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Verbindungen:
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B , 1 x LAN - RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:
24 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
2 Watt
Min Betriebstemperatur:
15 °C
Max. Betriebstemperatur:
30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb):
44 dBA
Breite:
58.4 cm
Tiefe:
31 cm
Höhe:
15.9 cm
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Fotodrucker, Photodrucker, Fotodrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker A3, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, canon tintenstrahl multifunktionsdrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker canon, all in one tintenstrahldrucker, canon, farbe, 6850, pixma, ix6850, 8747b006, drucker, 8747, tintenstrahl, 10.4, ledger, plus, 14.5, einfarbig)/, kapazität:, blätter, wifi(n, einfarbig, kapazitt, bltter, wifin, kapazität, wireless, printer, single, farb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 163,71*
€ 196,05*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 164,81*
€ 196,47*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,91*
€ 197,79*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 168,64*
€ 197,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 182,97*
€ 209,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,60*
€ 241,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,97*
€ 217,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
8746B006AA
ab € 268,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.