Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Lenovo - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Stealth Black - für ThinkCentre A50; A51; M50; M51; S50; S51; C100; N100; System x3650; x38XX (89P5089)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1949752
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     89P5089
EAN/GTIN:
     5712505750797
Suchbegriffe:
Lenovo Mäuse
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Maus - optisch - 3 Tasten - kabelgebunden - USB - Stealth Black - für ThinkCentre A50; A51; M50; M51; S50; S51; C100; N100; System x3650; x38XX
Gruppe  Zeigegeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  89P5089
Modell  Lenovo
EAN/UPC  5712505750797

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Maus - USB - Stealth Black
Gerätetyp  Maus
Anschlusstechnik  Kabelgebunden - USB
Farbe  Stealth Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 11.4 cm x 3.2 cm
Gewicht  90 g
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP
Entwickelt für  Eserver 325; eServer xSeries 206; 226; 336; IntelliStation M Pro 6225; NetVista 68XX; NetVista A20; A30; A40; M41; M42; S40; ThinkCentre A50; A51; M50; M51; S50; S51; C100; N100; System x3650; x38XX; ThinkCentre A50; A51; M50; M51; S50; S51; ThinkPad A20; R40; T30; X23; X24; X60; ThinkStation S10

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Maus
Breite  5.4 cm
Tiefe  11.4 cm
Höhe  3.2 cm
Gewicht  90 g
Farbe  Stealth Black
  
Eingabegerät  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Schnittstelle  USB
Movement Detection Technologie  Optisch
Anzahl Tasten  3
Leistungsmerkmale  Scrolling - Rad
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - 4-polig USB Typ A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel
Kennzeichnung  FCC Klasse B bescheinigt, CSA, VCCI, C-Tick, BCIQ, GS, ICES-003, UL 1950
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 80%
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  IBM Aptiva 2196
IBM eserver 325
IBM eServer xSeries 206
IBM eServer xSeries 226
IBM eServer xSeries 336
IBM IntelliStation M Pro 6225
IBM NetVista 6280, 6830, 6831, 6833, 6838, 6840
IBM NetVista A20 2193, 6018, 6266, 6269, 6270, 6279, 6280
IBM NetVista A20i 2196, 2197, 2255, 2275, 6276, 6279, 6280
IBM NetVista A20m 6270, 6280
IBM NetVista A21 6336, 6337, 6339, 6341, 6342, 6346, 6347, 6348
IBM NetVista A21i 2256, 2257
IBM NetVista A22p 2292, 6343, 6349, 6350
IBM NetVista A30 6824, 6826
IBM NetVista A30p 2289, 8309, 8311, 8312, 8313, 8314, 8315
IBM NetVista A40 6568, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6830, 6831, 6840, 6841
IBM NetVista A40i 2251, 2271, 2284
IBM NetVista A40p 6568, 6569, 6578, 6579, 6648, 6649, 6830, 6831, 6840, 6841
IBM NetVista A60 6832, 6833, 6838
IBM NetVista A60i 6832, 6848
IBM NetVista M41 2273, 6043, 6790, 6791, 6792, 6793, 6794, 6795, 6822, 6823, 6824, 6825
IBM NetVista M42 6290, 8181, 8182, 8303, 8304, 8305, 8306, 8307, 8308
IBM NetVista S40 6644, 6645, 6646
IBM NetVista S40p 6646
IBM NetVista S42 8317, 8318
IBM NetVista X41 2283, 6274, 6596
IBM PC 300 6344, 6345
IBM PC 300 GL 6344, 6345
IBM ThinkCentre A50
IBM ThinkCentre A51p
IBM ThinkCentre M50
IBM ThinkCentre M51
IBM ThinkCentre S50
IBM ThinkCentre S51
Lenovo C100
Lenovo N100
Lenovo System x3650
Lenovo System x3800
Lenovo System x3850 8863, 8864
Lenovo ThinkCentre A50
Lenovo ThinkCentre A51p
Lenovo ThinkCentre M50
Lenovo ThinkCentre M51
Lenovo ThinkCentre S50
Lenovo ThinkCentre S51
Lenovo ThinkPad A20m
Lenovo ThinkPad R40
Lenovo ThinkPad R40e
Lenovo ThinkPad T30
Lenovo ThinkPad X23
Lenovo ThinkPad X24
Lenovo ThinkPad X60
Lenovo ThinkPad X60s
Lenovo ThinkStation S10

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
11.4 cm
Höhe:
3.2 cm
Farbe:
Stealth Black
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
3
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem:
Microsoft Windows 98/ME, Microsoft Windows 2000 / XP
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 80%
Weitere Suchbegriffe: Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, mäuse verkabelt optisch, lenovo mäuse, computermaus kabelgebunden, 89p5089, 5089, thinkplus, optical, wheel, lenovo, maus, optisch, tasten, kabelgebunden, stealth, black, mouse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
576
€ 10,00*
ab € 9,20*
€ 13,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,52*
€ 43,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.