Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port USB3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom - USB-Adapter - PCI Express x4 - USB3.0 x 4 (PEXUSB3S44V)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1947886
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB3S44V
EAN/GTIN:
     0065030854627
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom - USB-Adapter - PCI Express x4 - USB 3.0 x 4
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  PEXUSB3S44V
EAN/UPC  0065030854627

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom - USB-Adapter
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x4
Ports  USB 3.0 x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.7 cm x 12.1 cm x 1.9 cm
Gewicht  90 g
Data Link Protocol  USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Prozessor  4 x uPD720202 - NEC
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Systemanforderungen  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  USB-Adapter
Formfaktor  Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)  PCI Express x4
  
Netzwerk  
Ports  USB 3.0 x 4
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate  5 Gbps
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
  
Prozessor / Speicher  
Prozessor  4 x uPD720202 - NEC
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  4 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Low profile Slotblech
Kennzeichnung  FCC, RoHS
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit)
  
Maße und Gewicht  
Breite  6.7 cm
Tiefe  12.1 cm
Höhe  1.9 cm
Gewicht  90 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 85%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
USB-Adapter
Formfaktor:
Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp):
PCI Express x4
Ports:
USB 3.0 x 4
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate:
5 Gbps
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Prozessor:
4 x uPD720202 - NEC
Schnittstellen:
4 x USB 3.0 - 9-polig USB Typ A (außerhalb)
Zubehör im Lieferumfang:
Low profile Slotblech
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Software inbegriffen:
Treiber undamp; Dienstprogramme
Breite:
6.7 cm
Tiefe:
12.1 cm
Höhe:
1.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 85%
Weitere Suchbegriffe: SATA Stromadapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, USB Controller, USB Karte, usb controller pci express, usb controller, startech usb controller, pcie, startech, port, superspeed, express, schnittstellenkarte, 5gb/s, kanälen, uasp, sata/lp4, strom, pexusb3s44v, 5gbs, kanlen, satalp4, sata, startech.com, usbadapter, startechcom, adapter, p/n:, bndtb10gi, bndtb210gsfp, bndtb310gndp, bndtb410gsfp, bndtb4m2e1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 4,50*
ab € 87,29*
€ 107,84*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,59*
€ 109,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,61*
€ 116,35*
Frei Haus
ab € 97,86*
€ 119,74*
4 Tage
27
€ 1,00*
ab € 99,44*
€ 121,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.