Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1942325 Herst.-Nr.: CMFVY3A-64GB EAN/GTIN: 0843591047319 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Corsair Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.0 | Gruppe | Flash-Speicher | Hersteller | Corsair | Hersteller Art. Nr. | CMFVY3A-64GB | Modell | Flash Voyager USB 3.0 | EAN/UPC | 8435910473194 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | CORSAIR Flash Voyager USB 3.0 - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Interfacetyp | USB 3.0 | Speicherkapazität | 64 GB | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität | 64 GB | Kompatibilität | Nicht spezifisch | | | Speicher | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 190 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 55 MB/s | Interfacetyp | USB 3.0 | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, gummiert | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, RCM | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Linux, Apple MacOS X, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista / XP, Windows 8 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 73 mm | Tiefe | 23.2 mm | Höhe | 14.9 mm | Gewicht | 25 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 50 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | USB-Flash-Laufwerk | Speicherkapazität: | 64 GB | Kompatibilität: | Nicht spezifisch | Lesegeschwindigkeit: | Bis zu 190 MB/s | Schreibgeschwindigkeit: | Bis zu 55 MB/s | Interfacetyp: | USB 3.0 | Besonderheiten: | Stoßfest, wasserfest, gummiert | Kennzeichnung: | Plug and Play, C-Tick, BSMI, FCC, RCM | Breite: | 73 mm | Tiefe: | 23.2 mm | Höhe: | 14.9 mm | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 50 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 64 gb usb 3.0 corsair, flash stick, usb 3.0 flash stick, corsair, voyager, flash, cmfvy3a64gb, cmfvy3a, 64gb, usbflashlaufwerk, laufwerk, usbstick, stick, usb3.0, usb30, usb3, 200mb/s, read, 55mb/s, write, shock, water, resistant, rubber, case, cmfvy3a64g, readwrite, retail, schwarz/blau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,25* | € 20,00* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,07* | € 22,46* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,65* | € 28,05* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 20,35* | € 28,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 27,65* | € 37,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|