Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Antennenkabel - SMA (W) zu I-PEX (M) - 20 cm - Koax - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1930500
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88816
EAN/GTIN:
     4043619888160
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antennenkabel - SMA (W) zu I-PEX (M) - 20 cm - Koax - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  88816
Modell  
EAN/UPC  4043619888160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Antennenkabel - 20 cm - Schwarz
Typ  Antennenkabel
Technologie  Koax
Länge  20 cm
Anschluss  SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende)  I-PEX - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Antennenkabel
Technologie  Koax
Impedanz  50 Ohm
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende)  I-PEX - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Antennenkabel
Technologie:
Koax
Impedanz:
50 Ohm
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
SMA - weiblich
Stecker (zweites Ende):
I-PEX - männlich
Weitere Suchbegriffe: delock, 88816, antennenkabel, buchse, einbau, stecker, gewindelänge, ipex, gewindelnge, koax, schwarz, mhf®, 1.37, inc.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,77*
€ 7,24*
€ 6,70*
ab € 5,16*
€ 7,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,69*
€ 34,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.