Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet - Mauspad - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1918263
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     64217
EAN/GTIN:
     4054007642172
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Übersicht

Kurzinfo  Ednet - Mauspad - Grau
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Ednet
Hersteller Art. Nr.  64217
Modell  
EAN/UPC  4054007642172

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Ednet Mauspad
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  25 cm x 22 cm
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mauspad
Produktmaterial  Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite  25 cm
Tiefe  22 cm
Dicke  0.3 cm
Farbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Mauspad
Produktmaterial:
Polyester, Ethylen-Vinylacetat (EVA)
Breite:
25 cm
Tiefe:
22 cm
Dicke:
0.3 cm
Farbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, ednet mousepad grau, maus pad, ednet maus pad, ednet, 64217, mauspad, grau, mouse, grey, ball, optische, mäuse, 248x216, 248x216x2mm, stark, muse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,19*
4 Tage
1
€ 9,90*
ab € 1,11*
€ 1,77*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 48,14*
€ 64,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 71,18*
€ 92,47*
5 Tage
5
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 118,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ednet
64215
ab € 0,79*
Zubehör
Ednet
64216
ab € 0,74*
Zubehör
Ednet
64221
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.