Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Audio-Stecker - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) - Silber (65532)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1917997
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65532
EAN/GTIN:
     4043619655328
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Audio-Stecker - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - Silber
Gruppe  Kabel
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  65532
Modell  
EAN/UPC  4043619655328

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Audio-Stecker
Kabel  Audio-Stecker
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audio-Stecker
Farbe  Silber
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Audio-Stecker
Farbe:
Silber
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: delock, 65532, stereo, silber, knickschutz, audiostecker, miniphone, männlich, mnnlich, audio, stecker, mini, phone, lötversion, ltversion, 4014619761739, 35mm, [65532], steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 0,97*
€ 1,52*
5 Tage
19
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,78*
€ 6,70*
ab € 1,45*
€ 2,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 10,77*
€ 15,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.