Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-1016D - Switch - 16 Anschlüsse - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T (DGS-1016D/E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD23
MD29
MD24
Artikel-Nr.:
     2753I-191220
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1016D/E
EAN/GTIN:
     0790069269974
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Produkttext

Eine der größten Herausforderungen des Informationszeitalters ist es, Informationen sowohl zugänglich als auch erschwinglich zu machen. Networking ist hierbei das Schlüsselwort - um die Menschen miteinander zu vernetzen, damit diese Ziele erreicht werden können. D-Link Netzwerke verbinden Menschen. Die Bedürfnisse unserer Zeit sind der Motor für den technischen Fortschritt: Effektive Kommunikation und effiziente Leistung. LEISTUNGSMERKMALE: 16 x 10/100/1000Mbit NWay Ports RJ-45; Ideal für den Heimanwender und SoHo; Auto MDI/MDIX Uplink auf jedem Port, keine Cross-Over Patchkabel nötig; Full-/Half-Duplex Autonegotiation; Sicheres Store-and-Forward Switching; IEEE 802.3x Flow-Control sichert die Datenübertragung; Puffer-RAM mit automatischer Zuweisung für jeden Anschluss; Automatisches Lernen der Netzwerkkonfiguration; Einfache Plug-and-Play-Installation; Vorderseitige Ausstattung mit LED Anzeigen; Design Desktop Gehäuse.

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DGS-1016D - Switch - 16 Anschlüsse - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  D-Link Systems
Hersteller Art. Nr.  DGS-1016D/E
Modell  DGS 1016D
EAN/UPC  7900692699748

Hauptmerkmale



Produktbeschreibung  D-Link DGS-1016D - Switch - 16 Anschlüsse
Gerätetyp  Switch
Formfaktor  Extern
Lokalisierung  Kontinentaleuropa
Anz. Anschlüsse  16 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Kommunikationsmodus  Halbduplex, Vollduplex
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3x

Ausführliche Details





Allgemein  
Gerätetyp  Switch
Art  Extern
Lokalisierung  Kontinentaleuropa
  
Netzwerk  
Anz. Anschlüsse  16 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik  Verkabelt
Kommunikationsmodus  Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll  Ethernet
Leistungsmerkmale  Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3x
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  16 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play
  
Service und Support  

optionales Zubehör

Originalteilenummer  Bezeichnung
DAS-A-2474-1  D-Link Advanced Service Servicepack 24x7x4 Category A - Serviceerweiterung - Austausch - 1 Jahr - Lieferung - 24x7 - 4 Std. - für DES 1250G, 3010F, 3010G, 3018, 3026, 3226S; DGS 1016D, 1024D, 1224T
DAS-A-2474-3  D-Link Advanced Service Servicepack 24x7x4 Category A - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - 24x7 - 4 Std. - für DES 1250G, 3010F, 3010G, 3018, 3026, 3226S; DGS 1016D, 1024D, 1216T, 1224T
DAS-A-0854-1  D-Link Advanced Service Servicepack 8x5x4 Category A - Serviceerweiterung - Austausch - 1 Jahr - Lieferung - 8x5 - 4 Std. - für DES 1250G, 3010F, 3010G, 3018, 3026, 3226S; DGS 1016D, 1024D, 1216T, 1224T
DAS-A-0854-3  D-Link Advanced Service Servicepack 8x5x4 Category A - Serviceerweiterung - Austausch - 3 Jahre - Lieferung - 8x5 - 4 Std. - für DES 1250G, 3010F, 3010G, 3018, 3026, 3226S; DGS 1016D, 1024D, 1224T
DAS-C-1Y247  D-Link Assist Gold Category C - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - 24x7 - 4 Std. - für D-Link DGS-1500-20 20, 1500-28 28; DEM 431; DES 1100; Unified Services Router DSR-250
DAS-C-3Y247  D-Link Assist Gold Category C - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - 4 Std. - für D-Link DGS-1500-20 20, 1500-28 28; DEM 431; DES 1100; Unified Services Router DSR-250
DAS-C-1YSBD  D-Link Assist Silver Category C - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - 9x5 - 4 Std. - für D-Link DGS-1500-20 20, 1500-28 28; DEM 431; DES 1100; Unified Services Router DSR-250
DAS-C-3YSBD  D-Link Assist Silver Category C - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - 4 Std. - für D-Link DGS-1500-20 20, 1500-28 28; DEM 431; DES 1100; Unified Services Router DSR-250
DAS-C-1YNBD  D-Link Assist Bronze Category C - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - 9x5 - am nächsten Arbeitstag - für D-Link DGS-1500-20 20, 1500-28 28; DEM 431; DES 1100; Unified Services Router DSR-250
DAS-C-3YNBD  D-Link Assist Bronze Category C - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 9x5 - am nächsten Arbeitstag - für D-Link DGS-1500-20 20, 1500-28 28; DEM 431; DES 1100; Unified Services Router DSR-250

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Gerätetyp:
Switch
Art:
Extern
Lokalisierung:
Kontinentaleuropa
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Kommunikationsmodus:
Halbduplex, Vollduplex
Switching-Protokoll:
Ethernet
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3x
Weitere Suchbegriffe: dlink 16-port poe switch, soho switch, soho-switch 16port, dlink, 1016, link, dgs1016de, dgs1016d/e, 1016d, switch, gigabit, dgs1016d, 16port, port, 1000, unmanaged, layer2, 10/100/1000, ethernet, 101001000, schwarz, deutschland, 16x1000mbittp, mbit/s, lüfterlos, 85636, 7330381660818, mbits, lfterlos
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 61,58*
€ 74,93*
Frei Haus
ab € 62,56*
€ 75,74*
€ 4,50*
ab € 64,41*
€ 77,94*
€ 6,78*
ab € 65,29*
€ 79,50*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,09*
€ 88,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,39*
€ 105,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
equip
326416
ab € 40,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,76*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,33*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,57*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,88*
Zubehör
D-Link
DGS-1005D/E
ab € 12,04*
Zubehör
D-Link
DGS-1008D/E
ab € 16,05*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.