Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DMC 810SC - Medienkonverter - 1000Base-LX, 1000Base-T - RJ-45 - SC single mode - extern - bis zu 10 km (DMC-810SC/E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-191191
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DMC-810SC/E
EAN/GTIN:
     0790069241727
Suchbegriffe:
Medienkonverter
d-link medienkonverter
medienkonverter

Produkttext

D-Link bietet eine Reihe von Fast Ethernet Konvertern, mit deren Hilfe unterschiedliche Verkabelungen innerhalb eines Netzwerkes einander angepasst werden können, um aus diesem eine homogene Einheit zu schaffen. Werden mit Hilfe eines Konverters Netzwerke mit ihren unterschiedlichen Topologien miteinander verknüpft, können diese miteinander kommunizieren, Daten austauschen sowie meist teure Peripheriegeräte gemeinsam nutzen.

Übersicht

Kurzinfo  D-Link DMC 810SC - Medienkonverter - 1000Base-LX, 1000Base-T - RJ-45 - SC single mode - extern - bis zu 10 km
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  D-Link Systems
Hersteller Art. Nr.  DMC-810SC/E
Modell  DMC 810SC
EAN  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  D-Link DMC 810SC - Medienkonverter
Gerätetyp  Medienkonverter
Art  Extern
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.8 cm x 12 cm x 2.5 cm
Verdrahtungstyp  1000Base-LX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate  1000 Mbps
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
Leistungsmerkmale  Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen  FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, VCCI Class B ITE

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Medienkonverter
Art  Extern
Breite  8.8 cm
Tiefe  12 cm
Höhe  2.5 cm
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Verdrahtungstyp  1000Base-LX, 1000Base-T
Data Link Protocol  Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1000 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich  10 km
Statusanzeiger  Link Activity, Stromversorgung
Leistungsmerkmale  Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-T - RJ-45 weiblich
1 x Netzwerk - Ethernet 1000Base-LX - SC single mode weiblich x 2
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, VCCI Class B ITE
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil - extern
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg
Gerätetyp:
Medienkonverter
Art:
Extern
Breite:
8.8 cm
Tiefe:
12 cm
Höhe:
2.5 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Verdrahtungstyp:
1000Base-LX, 1000Base-T
Data Link Protocol:
Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1000 Mbps
Maximaler Übertragungsbereich:
10 km
Statusanzeiger:
Link Activity, Stromversorgung
Leistungsmerkmale:
Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Negotiation
Produktzertifizierungen:
FCC Klasse B bescheinigt, CE, C-Tick, VCCI Class B ITE
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: dlink, link, dmc810sce, 1000, dmc810sc/e, 810sc, konverter, mbit/s, gigabit, mbits, mbit, ethernet, dmc810sc, 1000mbit/s, singlemode, scduplex, 1000mbits, rj45, 1000mbit, duplex, 20km, 59601, max., externes, eurosteckernetzteil
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 311,12*
€ 338,14*
Frei Haus
ab € 315,69*
€ 342,25*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 326,76*
€ 356,08*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 334,46*
€ 362,91*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 358,42*
€ 389,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,83*
€ 463,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,66*
€ 463,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,71*
€ 454,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,40*
€ 449,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,42*
€ 426,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DMC-1000
ab € 548,64*
Zubehör
D-Link
DMC-515SC/E
ab € 212,00*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,31*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 164,14*
Zubehör
Leoni
21.08.9200
ab € 3,82*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 55,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.