Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Antennenkabel - I-PEX männlich zu SMA weiblich - 50 cm - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1910566
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88825
EAN/GTIN:
     4043619888252
Suchbegriffe:
Kabel SMA
SMA Kabel
delock kabel sma
kabel sma

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antennenkabel - I-PEX männlich zu SMA weiblich - 50 cm - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  88825
Modell  
EAN/UPC  4043619888252

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Antennenkabel - HF - 50 cm
Kabel  Antennenkabel - HF
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
Anschluss  I-PEX - männlich
Stecker (zweites Ende)  SMA - weiblich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Antennenkabel
Unterstützte Schnittstellen  HF
Impedanz  50 Ohm
Länge  50 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  I-PEX - männlich
Stecker (zweites Ende)  SMA - weiblich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Antennenkabel
Unterstützte Schnittstellen:
HF
Impedanz:
50 Ohm
Länge:
50 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
I-PEX - männlich
Stecker (zweites Ende):
SMA - weiblich
Weitere Suchbegriffe: delock, 88825, antennenkabel, buchse, einbau, stecker, gewindelänge, ipex, gewindelnge, männlich, weiblich, schwarz, mhf®, 1.37, mnnlich, inc.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 4,76*
€ 7,24*
€ 6,70*
ab € 5,15*
€ 7,78*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,89*
€ 25,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.