Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMTEC Classic - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1905665
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECOC801052CB
EAN/GTIN:
     3126170120182
Suchbegriffe:
CD
CD Rohling
CD Rohlinge
Compact Disk

Übersicht

Kurzinfo  EMTEC Classic - 10 x CD-R - 700 MB (80 Min) 52x - Spindel
Gruppe  Wechselmedien
Hersteller  DEXXON
Hersteller Art. Nr.  ECOC801052CB
Modell  Classic
EAN/UPC  3126170120182

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EMTEC Classic - CD-R x 10 - 700 MB - Speichermedium
Typ  Speichermedium - CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
Schreibgeschwindigkeit  52x (Max)
Verpackung  Spindel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien  10
Max. Schreibgeschwindigkeit  52x
  
Media  
Kapazität ohne Komprimierung  700 MB
Aufnahmezeit  80 Min
  
Verschiedenes  
Verpackung  Spindel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
CD-R
Anzahl mitgelieferter Medien:
10
Max. Schreibgeschwindigkeit:
52x
Kapazität ohne Komprimierung:
700 MB
Aufnahmezeit:
80 Min
Verpackung:
Spindel
Weitere Suchbegriffe: CD-R, cd-r 700 mb 80 min spindel, cd-r, cd spindel, emtec, ecoc801052cb, 801052, 700mb/80min, cake, classic, spindel, pack, 700mb, 10stück(e, 700mb80min, 10stcke, 80min, 10stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.