Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1887455 Herst.-Nr.: USB2HAB50AC EAN/GTIN: 0065030850933 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Active USB 2.0 A to B Cable - M/M - USB-Kabel - USB Typ A, 4-polig (M) - USB Typ B, 4-polig (M) - 15 m (USB / Hi-Speed USB) - aktives Kabel (Signalregenerierung) - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | USB2HAB50AC | EAN/UPC | 0065030850933 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Active USB 2.0 A to B Cable - M/M - USB-Kabel - 15 m | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | Kabeleigenschaften | Aktives Kabel (Signalregenerierung) , Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 15 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | Produktzertifizierungen | USB / Hi-Speed USB | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ | USB-Kabel | Technologie | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG) | 24 | Kabeleigenschaften | Aktives Kabel (Signalregenerierung) , Nickelbeschichtete Anschlüsse | Länge | 15 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | USB / Hi-Speed USB , FCC, RoHS | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Typ: | USB-Kabel | Technologie: | Doppelisolierung | American Wire Gauge (AWG): | 24 | Länge: | 15 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x USB Typ A, 4-polig - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x USB Typ B, 4-polig - männlich | Kennzeichnung: | USB / Hi-Speed USB , FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-A Stecker, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro-B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker / b stecker usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, schwarz, startech, startech.com, usb2hab50ac, aktives, kabel, stecker/stecker, startechcom, steckerstecker, stecker, druckerkabel, usbkabel, aktiv, p/n:, icusb232d, active, cable, .com, lange, aaufbkabel, enthält, busbetriebene, aktive, schaltkreise, sodass, über |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 29,72* | € 39,74* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,83* | € 39,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 31,86* | € 42,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 34,77* | € 47,24* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,36* | € 55,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|