Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1884768 Herst.-Nr.: MUY1MFF EAN/GTIN: 0065030799836 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse - Audio-Splitter - 26 AWG - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - Mini-Phone Stereo 3.5 mm (W) - 15.2 cm - für P/N: PCISOUND4LP, PCISOUND4CH | Gruppe | Kabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | MUY1MFF | EAN/UPC | 0065030799836 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Stereo Splitter Kabel - 3,5mm Klinke Stecker auf 2x 3,5mm Buchse - Audio-Splitter - 15.2 cm | Kabel | Audio-Splitter | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Länge | 15.2 cm | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich | Zusätzliche Merkmale | Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse | Entwickelt für | P/N: PCISOUND4LP, PCISOUND4CH | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Audio-Splitter | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Zusätzliche Merkmale | Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse | Länge | 15.2 cm | | | Kabel | | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse | 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | StarTech.com PCI 4 Kanal Soundkarte - 4.1 Sound Card AC97 3D Audio Effekt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Audio-Splitter | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Zusätzliche Merkmale: | Gepresst, goldbeschichtet Anschlüsse | Länge: | 15.2 cm | Linke(r) Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich | Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse: | 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klinken Kabel Stecker-Stecker, Klinkenkabel Stecker-Stecker, klinkenkabel stecker-stecker stereo, klinken kabel stecker-stecker, klinkenkabel stecker-stecker 0,2m, stereo, 35mm, splitter, miniphone, mini, phone, 15cm, klinke, startech, startech.com, kabel, muy1mff, startechcom, stecker, buchse, audio, klinkenkabel, audiosplitter, 15.2, männlich, weiblich, p/n:, mu1mms, pcisound4ch, mnnlich, cable |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,66* | € 5,54* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,75* | € 5,84* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,89* | € 5,88* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,23* | € 6,38* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,42* | € 16,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|