Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 EASY Stecker A an Stecker B, schwarz, 3m, Good Connections® (2510-EU03)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1884270
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     2510-EU03
EAN/GTIN:
     4014619576746
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - USB-Kabel - USB (M) bis USB Type B (M) - 3 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  2510-EU03
EAN/UPC  4014619576746

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections USB-Kabel - 3 m
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper), double sided plug
Länge  3 m
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4 pin USB Type B - männlich
Produktzertifizierungen  USB/USB 2.0
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  USB-Kabel
Technologie  Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial  Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)  28
Beschichteter Stecker  Kupfer
Besonderheiten  OFC (Oxygen Free Copper), double sided plug
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)  4 pin USB Type B - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB/USB 2.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
USB-Kabel
Technologie:
Abgeschirmt
Abschirmungsmaterial:
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG):
28
Beschichteter Stecker:
Kupfer
Besonderheiten:
OFC (Oxygen Free Copper), double sided plug
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende):
4 pin USB Type B - männlich
Kennzeichnung:
USB/USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0 schwarz, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, stecker, good, connections, 2510, 2510eu03, anschlusskabel, easy, schwarz, eu03, connections®
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
544
€ 9,90*
ab € 1,73*
€ 2,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,62*
€ 22,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.