Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1874703
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     CBLUSB3RJ-1E
EAN/GTIN:
     0662919069723
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter

Übersicht

Kurzinfo  V7 - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - Schwarz
Gruppe  Netzwerkadapter
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  CBLUSB3RJ-1E
Modell  
EAN/UPC  0662919069723

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 - Netzwerkadapter - USB 3.0
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  2.5 cm 1.8 cm
Länge  25 cm
Gewicht  24 g
Data Link Protocol  10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Datenübertragungsrate  1 Gbps
Farbe  Schwarz
Systemanforderungen  Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Netzwerkadapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  SuperSpeed USB 3.0
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate  1 Gbps
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x 1000Base-T - RJ-45
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung  RoHS
Farbe  Schwarz
  
Software / Systemanforderungen  
Software inbegriffen  Driver
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
  
Maße und Gewicht  
Breite  2.5 cm
Höhe  1.8 cm
Länge  25 cm
Gewicht  24 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Netzwerkadapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
SuperSpeed USB 3.0
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate:
1 Gbps
Schnittstellen:
1 x 1000Base-T - RJ-45
Enthaltene Kabel:
1 x SuperSpeed-USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung:
RoHS
Farbe:
Schwarz
Software inbegriffen:
Driver
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Breite:
2.5 cm
Höhe:
1.8 cm
Länge:
25 cm
Weitere Suchbegriffe: usb ethernet adapter usb a, usb ethernet adapter, cblusb3rj1e, adptr, rj45, cblusb3rj, gen1, ethernt, male, female, netzwerkadapter, gige, schwarz, 3ethernet, adapterblk, adapter, ethernet
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,29*
€ 13,29*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 15,71*
€ 22,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,71*
€ 24,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.